カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • ブリストワ(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ワルター(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ニチアス(2)
  • 京セラ(1)
  • NPA(東洋テック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BALLUFF(1)
  • SPARKFUN(1)
  • CICONIA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf20s」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)424911 コードレスフレアREX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
クランプ(RF20N用) REX(レッキス工業)クランプ(RF20N用)REX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
コードレスフレア (本体+蓄電池) REX(レッキス工業)コードレスフレア (本体+蓄電池)REX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)本体質量(g)1135 (電池セット時)適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)バッテリー容量(Ah)2.5
20sq特集