カテゴリ
- 作業工具(9)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- 三菱マテリアル(17)
- カーメックス(15)
- SK11(14)
- ネグロス電工(10)
- サンハヤト(8)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- イマオコーポレーション(6)
- 椿本チエイン(6)
- RG(レーシングギア)(6)
- 555(スリーファイブ)(5)
- コクヨ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- タカチ電機工業(3)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 三菱電機(3)
- オンダ製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「srh」の検索結果

自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷従来のパイプマシンに取り付けられます。切粉が切削ねじ加工の1/10。ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。用途転造ねじ加工。
自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
ライニングブレード 32A
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4577適合機種SRH32A質量(g)340
ライニングブレード 50A
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4579適合機種SRH50A質量(g)510
ライニングブレード 40A
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4578適合機種SRH40A質量(g)340
ライニングブレード 25A
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4576適合機種SRH25A質量(g)280
ライニングブレード 15A
REX(レッキス工業)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4574適合機種SRH15A質量(g)210
ライニングブレード 20A
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4575適合機種SRH20A質量(g)210
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-3/4B無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)63本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W