カテゴリ

  • 空圧工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 宮川工業
  • piaggio(ピアッジオグループ)(87)
  • SMC(39)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • brembo(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • TOTO(12)
  • RS PRO(12)
  • RIDEZ(ライズ)(11)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • アルク(6)
  • EFFEX(エフェックス)(6)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • BLITZ(5)
  • MV AGUSTA(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arx」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式ハンディR面取り機 宮川工業エアー式ハンディR面取り機宮川工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適仕様最小加工半径:R17質量(kg)3.3使用圧力(MPa)0.49~0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)空気消費量(m3/min)0.86面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当最小板厚(mm)重ね加工:9カッター3枚刃
エアー式ハンディR面取り機 宮川工業エアー式ハンディR面取り機宮川工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適質量(kg)2.2使用圧力(MPa)0.49~0.68空気消費量(m3/min)0.82面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
118,900税込130,790
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
118,900税込130,790
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
118,900税込130,790
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます センターローラーを外さずにチップ交換ができます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1373アズワン品番67-5612-86
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
118,900税込130,790
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます センターローラーを外さずにチップ交換ができます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1369アズワン品番67-5612-85
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ宮川工業
149,800税込164,780
1台
14日以内出荷
ハンドル仕様ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 両手持ち仕様でバランスの良い角度にしました センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1374アズワン品番67-5612-88
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ宮川工業
149,800税込164,780
1台
14日以内出荷
サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368アズワン品番67-5612-89