96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    38,980税込42,878
    1箱(5本)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ハクソーフレーム LENOX(レノックス)

    ハクソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
  • エクステンション LENOX(レノックス)

    エクステンション

    LENOX(レノックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
  • ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)

    ユーティリティナイフ

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
    用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。付属品ブレード3枚全長(mm)170質量(g)200
  • バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット LENOX(レノックス)

    バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
    用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
  • ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
  • ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
  • ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
  • インパクトシャンクステップドリル LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクステップドリル

    LENOX(レノックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンニングで位置決めが簡単。スパイラルダブルプレートで効率的な切屑の排出
    用途鉄、薄ステンレス、プラスチック等。被削材への穴あけ・バリ取り等シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山
    用途アルミ(4.8~15.9mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)101.6タイプB408T取付方式ワンタッチ山数8刃厚(mm)1.3
  • 木材金属兼用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木材金属兼用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
    用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)133.4タイプB680T取付方式ワンタッチ山数10刃厚(mm)1.3アズワン品番64-8345-61
  • バンドソー 多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
    全長(mm)3350
  • コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)

    コンターマシン替刃

    LENOX(レノックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質バイメタルハイス幅(mm)12.7質量(kg)1全長(m)30
  • DM バンドソー LENOX(レノックス)

    DM バンドソー

    LENOX(レノックス)
    8,798税込9,678
    1セット(3本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
    用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
  • ハックソー LENOX(レノックス)

    ハックソー

    LENOX(レノックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    エルゴノミクスデザイン。ハンドルはエルゴノミクスデザインを採用し握り心地がよく、手袋をはめた手に合うように持ち手が広くなっています。 便利な収納。ハンドル部分には300mmのハックソーブレードを5本まで収納でき取り替えもスムーズです。 取り付け角度。平面状のものを切断するときは45度に付け替えれます。
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    翌日出荷
    柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。
  • セットスクリューイモネジ LENOX(レノックス)

    セットスクリューイモネジ

    LENOX(レノックス)
    43税込47
    1本
    翌日出荷
  • QXP バンドソー LENOX(レノックス)

    QXP バンドソー

    LENOX(レノックス)
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
    用途ムク材切断に最適。
  • ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18 LENOX(レノックス)

    ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8261適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA)材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18
  • ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
  • LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 Clpro

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント LENOX(レノックス)

    静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント

    LENOX(レノックス)
    4,598税込5,058
    1枚
    翌日出荷
    基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。高速切断が可能なセグメントタイプ
    用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
  • フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    翌日出荷
    切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山
    用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)幅(mm)5.5全長(mm)88.9タイプB320TS取付方式ワンタッチ山数20刃厚(mm)1.5
  • 木工用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    翌日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
    用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)幅(mm)8.2全長(mm)152.4タイプB416TL取付方式ワンタッチ山数6刃厚(mm)1.5アズワン品番64-8345-62
  • 木工粗切り用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工粗切り用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,298税込1,428
    1パック(5本)
    翌日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
    用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)101.6山数6刃厚(mm)1.3
  • 木工仕上げ用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工仕上げ用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山
    用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)幅(mm)8.2全長(mm)101.6山数10刃厚(mm)1.5
  • メタルマックス ガスソー LENOX(レノックス)

    メタルマックス ガスソー

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。 切屑・火花が少なく安全な作業を実現。 最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。
    用途鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)厚さ(mm)3.7穴径(Φmm)30.5適合材鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)
  • 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)27厚さ(mm)1.07
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    幅(mm)12.7ピッチ14/18
  • ダイマスター2 メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    ダイマスター2 メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    幅(mm)6.4厚さ(mm)0.64ピッチ10/14全長(m)15
  • ルーブチューブ LENOX(レノックス)

    ルーブチューブ

    LENOX(レノックス)
    2,798税込3,078
    1個(411g)
    当日出荷
    手動で塗布するための潤滑剤スティック。金属表面における摩擦熱の発生を防止。切削、掘削、ミル加工、研磨、通板、タッピング作業において、工具の耐用期間と生産性が向上します。
    用途鉄類および非鉄金属、アルミニウムのゲート・押し湯、板、押し出し型材に使用可能。危険物の類別非危険物
  • バンドソー 超難削材切断 LENOX(レノックス)

    バンドソー 超難削材切断

    LENOX(レノックス)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
    全長(mm)6650
  • バンドソー 高性能多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 高性能多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    119,800税込131,780
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
    全長(mm)5030
  • TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    TM 超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
    用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
  • RX バンドソー LENOX(レノックス)

    RX バンドソー

    LENOX(レノックス)
    149,800税込164,780
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ
  • Q88+バンドソー LENOX(レノックス)

    Q88+バンドソー

    LENOX(レノックス)
    89,980税込98,978
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
    用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼