カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • LENOX(レノックス)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • goot(太洋電機産業)(33)
  • SMC(22)
  • NAKATAKI(11)
  • brembo(10)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • ESTERA(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • ATEN(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • NS(日進工具)(6)
  • ネグロス電工(6)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(6)
  • CyberPower(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • ダイニチ工業(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソーLENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本ほか
3日以内出荷
ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
43,980税込48,378
1本
30日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)8000ピッチ2/3
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
53,980税込59,378
1本
30日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種HK-1000(アマダ)。
用途形鋼、パイプ幅(mm)67厚さ(mm)1.6全長(mm)8550ピッチ2/3
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動