カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(14)
  • HIDISC(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(42)
  • トランセンド(9)
  • グリーンハウス(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(37)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(3)
  • ミツビシ(1)
  • MICROCHIP(228)
  • NEC(104)
  • Dell Technologies(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
  • 富士通(38)
  • ASUS(エイスース)(33)
  • ATEN(33)
  • Dynabook(30)
  • STMicro(29)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(25)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 256」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート ロジテックDVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポートロジテック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 ※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 ※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応ロジテック
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型 ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型ロジテック
17,980税込19,778
1個
欠品中
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)コネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB ロジテックminiBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GBロジテック
299,800税込329,780
1個
11日以内出荷
Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 省スペース設計 FANレス仕様 小型筺体に豊富なインターフェース 保守作業性の高い筐体設計 スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約940消費電力(W)約30(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ256GB M.2 SSD
ロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレットロジテック
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
用途従来モデルからCPU、メモリ、ストレージ、カメラ解像度、LCD輝度のスペックアップを実現 耐衝撃落下1.5m試験に合格した堅牢設計(MIL-STD-810H試験相当) 防塵・防滴IP65設計で悪条件下でも利用が可 マイナス20℃~50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋や雨天時でも操作可能なタッチパネル搭載で建設・物流現場でも利用が可能 ホットスワップバッテリー内蔵で端末起動中にバッテリー交換可能 用途に合わせて有線LANコネクタなど機能拡張が可能な専用拡張コネクタ搭載 フロントカメラ500万画素、リアカメラ1290万画素の高解像度カメラを搭載 前面の物理ファンクションボタンに機能を割り当て操作性向上を実現 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024搭載で長期サポートかつOS機能アップデートによる業務遅延を抑止その他電源ボタン、ボリュームボタン(+/-)、ファンクションボタン(F1、F2、F3)、Windowsキーボタン ボリュームボタン(+/-)とファンクションボタン(F1、F2、F3)はLogitecユーティリティで機能割り当て可能付属品標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.24消費電力(W)約55(最大)電源2充電専用Type-Cポート使用の場合 入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×191×22.5センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、ディスクアクセスランプインターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type-C)×1 PD対応(入力)Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type A)×2、HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDXC)バッテリー11.55V、4200mAh(48.51Wh)(リチウムイオン) ホットスワップバッテリー搭載メモリー16GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ※バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。また、完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Raptor Lake【仕様】Intel(R) / Core(TM) / i5-1335U(12Mキャッシュ、最大4.60GHz、10コア/12スレッド)スピーカー1W×1動作時間【標準時】JEITA3.0【バッテリーケアモード80%有効時】JEITA2.0関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows(R) / 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語版)ファンシステムファンあり耐環境性MIL-STD-810H ※1.5m落下試験実施(動作時)、IP65(全面)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/グローブ・スタイラスモード)BluetoothBluetooth 5.3(Class 1) / 全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありませんカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1290万画素CMOSカメラ(リア) / フラッシュLED搭載 (リアのみ、トーチLEDとしても使用可能)内蔵マイク1ストレージ256GB M.2 PCIe SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz/6GHz) Intel(R) Wi-Fi 6E AX210×6GHzはIEEE802.11axのみ 5GHz帯(W52/W53)および6GHz帯(LPI)は屋内利用に限る