カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • タブレットPC(5)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • モノタロウ(2)
  • Newland(7)
  • 京セラ(10)
  • ALF(1)
  • unitech(36)
  • aiwa(アイワ)(10)
  • ユニテク(3)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • ALPINE(13)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • RS PRO(271)
  • エレコム(232)
  • ナリカ(132)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • サンワサプライ(83)
  • サンワダイレクト(81)
  • StarTech.com(81)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(59)
  • MOTTERU(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテックタブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)ストレージ64GB eMMCインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)スピーカー1W×1(モノラル)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)質量(g)795保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし消費電力(W)約12(最大)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプメモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3
スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68ロジテック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布・かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 ※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨でも安心の、IP68の防塵・防水設計です。 ※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 ※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 ※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 ※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。仕様●環境条件(保管時湿度):10%~90% (ただし、結露なきこと)●繰り返し充電回数:最高300回●対応機種(Android):Android端末ブラック質量(g)約11外形寸法(mm)幅約85.5×奥行約54×高さ約1.7対応OS(Android)Android 15/14/13/12/11/10/9 ※2025年4月時点音量アラーム音量 60db充電時間約7時間 ※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します。保証期間1年間防塵防水性能IP68動作湿度(%)20~80 (ただし、結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のワイヤレス充電器に対応しております。※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。保管温度範囲(℃)-10~50連続待機時間最大6カ月動作温度範囲(℃)5~35
ロジテック 耐衝撃タブレット (Android) ロジテックロジテック 耐衝撃タブレット (Android)ロジテック
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル(充電用アダプタ同梱なし)
用途10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。◆動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 ◆耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較 手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません 約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。 Android(TM) 10.0搭載(GMS認証(Google Play(TM)対応))。 本製品には充電用アダプタは同梱されておりません付属品ハンドストラップ質量(g)795備考【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません消費電力(W)約12(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×183.6×13.3センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーランプ充電ランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)スピーカー1W×1(モノラル)動作時間約14.5時間(JEITA2.0)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSAndroid(TM) / 10.0 GMS認証(GooglePlayストア対応)ファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)内蔵マイク1ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
ロジテック 耐衝撃タブレット (Android) GMS認証 ロジテックロジテック 耐衝撃タブレット (Android) GMS認証ロジテック
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」(充電用アダプタ同梱なし)
用途10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較 手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません 約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。 Android(TM) 9.0搭載(Google Play非搭載)。システムバー非表示設定など専用端末として利用いただく機能を搭載。 本製品には充電用アダプタは同梱されておりません付属品ハンドストラップ質量(g)795備考【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません消費電力(W)約12(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×183.6×13.3センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーランプ充電ランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)スピーカー1W×1(モノラル)動作時間約14.5時間(JEITA2.0)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSAndroid(TM) / 9.0 GooglePlayストア非対応ファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)内蔵マイク1ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
LZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードル ロジテックLZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードルロジテック
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレットSLIM for Android(TM) 「LZ-AA10」シリーズのオプション品
インターフェースUSB2.0×2(背面×2) LAN(10/100)×1(背面)入力電圧(V)12(DC In)外形寸法(mm)240×152×216その他専用ACアダプタ付属。パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ スタンダード ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ スタンダード ロジテックロジテック
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)