カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • 東芝(13)
  • JVCケンウッド(13)
  • KENWOOD(12)
  • carrozzeria(11)
  • オーハウス(10)
  • brother(ブラザー)(7)
  • aiwa(アイワ)(7)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • バウアーズ(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • コダック(4)
  • SONY(4)
  • TOA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bluetooth cd」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイトロジテック
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1ディスクローディング方式クラムシェル【筐体】ホワイト保証期間1年間付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚チャンネル数2チャンネルステレオ最大出力(mW)実用10+10BluetoothBluetoothVer5.0質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP
ZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ロジテックZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10ロジテック
519,800税込571,780
1個
3日以内出荷
10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 最長約12時間の連続稼働が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.23消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテックタブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)ストレージ64GB eMMCインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)スピーカー1W×1(モノラル)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)質量(g)795保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし消費電力(W)約12(最大)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプメモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3
ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテックZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版ロジテック
569,800税込626,780
1個
3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)ストレージ128GB M.2 SATA SSDインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)センサー加速度センサー、照度センサースピーカー1W×1VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプバッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8質量(kg)1.23保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
ZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ドコモ用SIMスロット搭載 ロジテックZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ドコモ用SIMスロット搭載ロジテック
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働JEITA2.0 有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.24消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/ドコモ用SIMスロット搭載/点検エースバンドル版 ロジテックZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/ドコモ用SIMスロット搭載/点検エースバンドル版ロジテック
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)ストレージ128GB M.2 SATA SSDインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)センサー加速度センサー、照度センサースピーカー1W×1VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプバッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8質量(kg)1.24保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能ロジテック
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品標準バッテリー、リカバリーディスク性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
ロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレットロジテック
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
用途従来モデルからCPU、メモリ、ストレージ、カメラ解像度、LCD輝度のスペックアップを実現 耐衝撃落下1.5m試験に合格した堅牢設計(MIL-STD-810H試験相当) 防塵・防滴IP65設計で悪条件下でも利用が可 マイナス20℃~50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋や雨天時でも操作可能なタッチパネル搭載で建設・物流現場でも利用が可能 ホットスワップバッテリー内蔵で端末起動中にバッテリー交換可能 用途に合わせて有線LANコネクタなど機能拡張が可能な専用拡張コネクタ搭載 フロントカメラ500万画素、リアカメラ1290万画素の高解像度カメラを搭載 前面の物理ファンクションボタンに機能を割り当て操作性向上を実現 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024搭載で長期サポートかつOS機能アップデートによる業務遅延を抑止その他電源ボタン、ボリュームボタン(+/-)、ファンクションボタン(F1、F2、F3)、Windowsキーボタン ボリュームボタン(+/-)とファンクションボタン(F1、F2、F3)はLogitecユーティリティで機能割り当て可能付属品標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.24消費電力(W)約55(最大)電源2充電専用Type-Cポート使用の場合 入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×191×22.5センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、ディスクアクセスランプインターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type-C)×1 PD対応(入力)Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type A)×2、HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDXC)バッテリー11.55V、4200mAh(48.51Wh)(リチウムイオン) ホットスワップバッテリー搭載メモリー16GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ※バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。また、完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Raptor Lake【仕様】Intel(R) / Core(TM) / i5-1335U(12Mキャッシュ、最大4.60GHz、10コア/12スレッド)スピーカー1W×1動作時間【標準時】JEITA3.0【バッテリーケアモード80%有効時】JEITA2.0関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows(R) / 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語版)ファンシステムファンあり耐環境性MIL-STD-810H ※1.5m落下試験実施(動作時)、IP65(全面)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/グローブ・スタイラスモード)BluetoothBluetooth 5.3(Class 1) / 全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありませんカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1290万画素CMOSカメラ(リア) / フラッシュLED搭載 (リアのみ、トーチLEDとしても使用可能)内蔵マイク1ストレージ256GB M.2 PCIe SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz/6GHz) Intel(R) Wi-Fi 6E AX210×6GHzはIEEE802.11axのみ 5GHz帯(W52/W53)および6GHz帯(LPI)は屋内利用に限る