カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • エレコム(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(39)
  • 変換名人(32)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • ビット・トレード・ワン(12)
  • タイムリー(10)
  • サンワサプライ(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • エスコ(6)
  • StarTech.com(5)
  • 大電(4)
  • j5 create(4)
  • 玄人志向(3)
  • SPARKFUN(3)
  • GROOVY(3)
  • エスエスエーサービス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microb usb」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式ロジテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-Cロジテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
予約販売
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-Cロジテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
外付けDVDドライブ USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 再生/編集/書込ソフト バスパワー 軽量 ロジテック外付けDVDドライブ USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 再生/編集/書込ソフト バスパワー 軽量ロジテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型ロジテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。 筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。 またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。 あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。 BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。 Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。 USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。 また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。 製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm 通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。 容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。 米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。 また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。 Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・MacOS 10.5以降・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速k、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量 ロジテック外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量ロジテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 読込専用 ACアダプタ付 軽量 ロジテック外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 読込専用 ACアダプタ付 軽量ロジテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計の読込専用、USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。読込専用のため、情報漏洩防止に最適。書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応の読込専用ポータブルDVDドライブ。 ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 読込専用だから、情報漏洩防止に最適:書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。 ACアダプタ付属、確実に動作:ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく、確実に給電できるので安心してご使用いただけます。USBハブ経由/バスパワー供給力が高くないPCでも、ACアダプタ使用で安定動作が可能です。 盗難・紛失防止、セキュリティロック機構:筐体背面にセキュリティロック機構を搭載。別売りのケンジントンロックを接続することで、外部への持ち出しを防止します。 筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 カラーはブラック 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 長期保存メディア、M-DISCの読込に対応。※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 Macにも対応、接続するだけでDVD-ROMドライブ(読込専用ドライブ) として利用可能です。付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ACアダプタ1個対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ【筐体】ブラック質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※読込のみ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※macOSではDVD-RAMの読込には対応しておりません、【DVD+R】対応※読込のみ、【DVD+R DL2層】対応※読込のみ、【DVD+RW】対応※読込のみ、【DVD-R】対応※読込のみ、【DVD-R DL2層】対応※読込のみ、【DVD-RW】対応※読込のみ、【CD-R/RW】対応※読込のみ、【DVD-ROM】対応※読込のみ設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコンUSB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコンUSB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1
CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイトロジテック
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1ディスクローディング方式クラムシェル【筐体】ホワイト保証期間1年間付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚チャンネル数2チャンネルステレオ最大出力(mW)実用10+10BluetoothBluetoothVer5.0質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP
CDプレーヤー コンパクト ポータブル リモコン付属 スピーカー機能付 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテックCDプレーヤー コンパクト ポータブル リモコン付属 スピーカー機能付 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイトロジテック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ステレオスピーカーを搭載したポータブルCDプレーヤー。イヤホンに疲れたときや、複数人で一緒に聞きたいときに便利です。音質を考えた構造設計で、競合製品を上回る高音質を実現。人が話すときの声の周波数にあたる低音域に強く、発音がはっきり聴きとれる、より効果的なリスニング学習が可能です。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証規定、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚ディスクローディング方式クラムシェル保証期間1年間インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子【筐体】ホワイト対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)質量(g)270(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×30(本体のみ、突起部を除く)最大出力(W)実用0.3+0.3チャンネル数2チャンネルステレオ入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要ですスピーカーΦ40mm×2設置位置水平