カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- オリエンタルモーター(1)
- 三菱ふそう(1)
- SIEMENS(1)
- 大黒ミシン産業(1)
- Entrelec(1)
- ホームテイスト(1)
- DENALI(1)
- ザイレムジャパン(1)
「adrl」の検索結果
特価

【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】
ビット・トレード・ワン¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る! ・自作コイルで使用できる! ・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる! この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。 「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)セット内容キット一式 、修理のご案内サイズW43×D34×H15mm出力3.5mmステレオミニジャック電源006P型乾電池x1個生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
奇天烈電子工作 ピー音発生装置
ビット・トレード・ワン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷「ピー音発生装置」はテレビでお馴染みの「ピー」音を再現できるジョークアイテムキット。ボイスチャット等で禁句を言いたくてたまらない時、ボタンを押すだけでお馴染みのピー音が貴方の発言を覆い隠してくれます。普段は音声をパススルーするので、使いたい時だけ便利にピー音を活用可能!電池駆動なのでモバイルに活用する事もできますよ!貴方のマイクパフォーマンスに飛び道具一つ、加えてみませんか?質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)出力1000 ±100 Hz電源006P型乾電池×1個入力端子3.5mmステレオミニジャック基板寸法(mm)39×51出力端子3.5mmステレオミニジャック