カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(20)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • 拡張インターフェース(2)
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • 共立プロダクツ(2)
  • Raspberry Pi(7)
  • アズワン(1)
  • Arduino(1)
  • Pimoroni(1)
  • SPARKFUN(4)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • スイッチサイエンス(2)
  • マイナビ出版(1)
  • Adafruit(3)
  • Seeed Studio(3)
  • マルツエレック(2)
  • WAVESHARE(2)
  • サンハヤト(1)
  • IQaudIO(1)
  • a bit better circuit(1)
  • SunFounder(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi zero」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼロワン 電源保持基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 電源保持基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保! ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。 大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。 停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。 シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。 ※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
  • ゼロワン OLED拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン OLED拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 漢字表示も可能なOLED画面を搭載 0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。 ※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。 ネットワークからの様々な情報を表示 接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。 ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1
  • ゼロワン USB拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン USB拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
  • ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
    仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
  • ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。 PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。 お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。 別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済

    ビット・トレード・ワン
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
  • Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    付属品ネジセット、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間
  • ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電本体質量(g)13対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
  • シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版) ビット・トレード・ワン

    シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版)

    ビット・トレード・ワン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
    仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
  • シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版) ビット・トレード・ワン

    シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版)

    ビット・トレード・ワン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
    仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
  • ゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 焦電人感センサを容易に実験 ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。 焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g付属品ネジセットx1 保証書x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)レンズ直径23mmドーム型本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1/センサ動作状態用x1保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
  • USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン

    USB拡張ハブボード

    ビット・トレード・ワン
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
    サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く)質量(g)約20g電源5V(Raspberry Piより給電)対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W生産国中国LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値)穴径(mm)固定:3推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
  • ゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
    仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1出力端子COM/NO/NC (1C)
  • ゼロワン ロータリーエンコーダ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン ロータリーエンコーダ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 高精度測定 端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。 あなたのIoTデバイス作成を加速させます。 ※ 二つの端子を同時に利用することはできません。 リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵 PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。 動作状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。 実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g付属品ネジセットx1/保証書x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zero給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2入出力I2C 回転量絶対値
  • ゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! RGBと赤外線に対応したカラーセンサ(ZC-CLS381RGB)を搭載 I2Cインターフェースに対応したデジタル環境光/カラーセンサを搭載。 赤・緑・青と赤外線のそれぞれに感度をもち、検出結果は各色16~20ビットのデジタル値で出力。可視光スペクトルに対する人間の目の反応を模した色測定ができます。 50/60Hzのフリッカも自動で排除することが可能。GPIO制御可能な白色LEDを持ち、反射光の測定といった用途に使用できます。ラズパイゼロを高精度なセンサとして扱うことが容易に可能となるHATです。
    仕様本体重量:約15g 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 測定色:赤、緑、青、赤外 周囲光(LUX換算値)ZC-CLS381RGB 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電分解能16~20ビット本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1、白色LEDx4
  • ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載 赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。 ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
    仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
  • ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
    仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3付属品保証書 x1電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
  • ゼロワン 赤外線送信拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 赤外線送信拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出 赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。 受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能 高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。 また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様本体重量:13g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅)入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
  • ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
    仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
  • サーボ拡張基板 組立済 ビット・トレード・ワン

    サーボ拡張基板 組立済

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約14付属品ネジセット、保証書保証期間お買い上げから1年間スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電
  • サーボモーター制御拡張モジュール ビット・トレード・ワン

    サーボモーター制御拡張モジュール

    ビット・トレード・ワン
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
    対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4Bコネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2スイッチ3LED2電源Raspberry Piより給電動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
  • 波形発生器 ビット・トレード・ワン

    波形発生器

    ビット・トレード・ワン
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器の自作キット。10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能。DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
    付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)質量(g)約60電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1
  • 波形発生器 ビット・トレード・ワン

    波形発生器

    ビット・トレード・ワン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器。10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能。DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
    付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書質量(g)約60電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン保証期間お買い上げから1年間出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1
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
"raspberry pi zero" ビット・トレード・ワン 【通販モノタロウ】