カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: ロックペイントのすべての商品

エコロック 耐擦傷性クリヤー
ロックペイント¥37,980税込¥41,7781缶(4kg)5日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年1月現在) 洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。 肉持ち感、ツヤに優れた高級感がある外観品質。 耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能。 S.F.H.C(スーパーファインハードコート)採用車種補修用クリヤーとして適合。用途新車で採用されている耐擦傷性クリヤーと同等の性能を有する環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。 一般的なウレタンクリヤーよりも、洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤー、硬化剤:エコロック ハードナー 各種色クリア希釈剤エコマルチシンナー #05~#50危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ハイロックECO シャネツ
ロックペイント¥23,980~税込¥26,378~1缶(3.6kg)ほか5日以内出荷シャネツブラック・シャネツホワイトは、ハイロックECOのすぐれた塗膜性能や塗装作業性はそのままに、赤外線波長域の太陽光を高次元で反射する特殊顔料を配合することにより、 「JISK5675高日射反射率塗料」に規定する反射率(黒40%以上、白80%以上)を達成しているため、従来原色との比較では、シャネツブラック30℃、シャネツホワイト10℃の温度上昇抑制効果を発揮。 直射日光による被塗物温度と内部温度の上昇を効果的に抑制します。用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。配合主剤:硬化剤=4:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイロックECO HG原色
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(3.6kg)5日以内出荷HG(ハイグレード)原色は一般原色よりもさらに品質を高めた原色ですが、とりわけ隠ぺい性を飛躍的に向上させた高顔料濃度設計、高隠ぺい性原色です。 希釈量を少なくすることにより隠ぺい性を向上させるタイプの塗料ではないため、従来型と同様のシンナー選択と希釈率で塗装が可能です。 塗装感覚を含む使い勝手の良さはむろん、仕上り品質も損なうことなく塗装回数および塗料使用量の削減が可能です。 また、高隠ぺい性原色で懸念されがちな乾燥時間(フラッシュオフタイム)の大幅な増大もなく、従来品と遜色のないタックフリー状態に達するためストレスなく塗装が可能です。用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。配合主剤:硬化剤=4:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
ロック プラサフ ネクストステージ
ロックペイント¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか5日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年3月現在)※Nsエローを除く。 ウェットonウェット塗装後のすぐれたレベリング性で、高外観の上塗り仕上がり品質が得られます。 サンディングプラサフ(7:1)としても使用することが可能です。80~150μm(2~4コート)。 無彩色3色と彩度の高い4色のNsカラープラサフにより、上塗り塗装レスで内板への塗装が可能です。用途ひとつの主剤で、ウェットonウェットと通常のサンディングとの両面の機能性を満たした環境配慮型のウレタン プラサフです。 ウェットonウェット仕様では、パーツ交換修理に必要な外観品質と大幅な下地処理工程削減を可能とし、サンディング仕様では、通常鈑金修理に必要な基本性能を持っています。 さらに内板色用のカラードプラサフとしての機能性により、従来の上塗り工程を削減可能にします。希釈剤エコマルチシンナー #05~#50危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコロック ハードナー フレックス
ロックペイント¥13,980税込¥15,3781缶(0.9kg)5日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
パナロック
ロックペイント¥7,498~税込¥8,248~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックエース 硬化剤
ロックペイント¥18,980税込¥20,8781缶(1.6kg)5日以内出荷ロックエース専用硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
ハイロックDX
ロックペイント¥21,980~税込¥24,178~1缶(3.6kg)5日以内出荷低粘度高固形分(ハイソリッド)設計で希釈量の少ない、低VOCタイプの高隠ぺい性2液型アクリルポリウレタン樹脂塗料です。 吹付固形分が高いため、少ない塗装回数で高光沢且つ、肉持ち感のある塗膜を形成することができ、上質な美しい仕上り外観品質が得られます。 また、強靭な塗膜は耐候性や耐薬品性に優れている 低粘度高固形分設計による希釈量が少ない低VOCタイプの高隠ぺい性塗料です。 吹付固形分が高く、高光沢で肉持ち感のある、上質な仕上り外観品質が得られます。 スプレーミストのなじみ性に優れ、塗り継ぎ部においても平滑な塗膜を形成する大面積塗装に適した設計です。 強靭な塗膜は、耐薬品性や耐候性などの塗膜性能に優れています。用途高外観で高耐久性を必要とされる大型車両や建機、産業機械、鉄道車両などの塗装に適しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
ハイロックECO グロストップ
ロックペイント¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)5日以内出荷グロストップクリヤーは高光沢で、きめ細かな美しい仕上がり外観品質と意図せず塗り込み過ぎた高膜厚箇所に おいてもワキが発生しにくい高い作業性を合わせ持ったトップコート専用のクリヤーです。 無希釈塗装が可能で吹き付け固形分が高いため、肉持ち感のある美しい仕上がり外観が得られます。用途トップコート専用のクリヤー色グロストップ クリア配合主剤:硬化剤=4:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハイロックECO 硬化剤
ロックペイント¥8,898税込¥9,7881缶(0.9kg)5日以内出荷特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年10月現在)※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。用途ハイロックECO専用硬化剤配合主剤:硬化剤=4:1危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ハイロックECO 消泡剤
ロックペイント¥28,980税込¥31,8781缶(300g×6本)5日以内出荷ハイロックECO消泡剤は、エアレス塗装(静電含む)、刷毛・ローラーなど、高膜厚塗装が想定される塗装方法での泡カミや発泡現象を抑制するための添加剤です。用途ハイロックECO専用消泡剤配合【小泡剤配合量】主剤:消泡剤、ハケ・ローラー (100:2)、エアレス(静電含む)(100:1)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1800mL危険物の性状非水溶性
ハイロック 反応促進剤
ロックペイント¥24,980税込¥27,4781箱(300g×6本)5日以内出荷配合可能塗料の可使時間を短縮します。 冬期低温時における塗料の反応硬化を速め、乾燥時間の短縮に寄与します。用途冬期低温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を速め可使時間を短くすることで、塗膜内部からの反応硬化を促進させるための添加剤です。 注意事項に留意しご使用ください。仕様主剤:ハイロックDX 各色 ロックタフコート シャーシ―ブラック、適用素材(被塗物):鉄鋼材、鉄鋳物(ショットブラスト)配合主剤:添加剤=100:0~3%希釈剤ハイロックシンナー 各種危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)90~120m2/16kg(1回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17(1回塗り)
2液型ウレタンスプレー
ロックペイント¥28,980税込¥31,8781本(301mL×6本)5日以内出荷硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成するため、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないため、長時間初期の美しい塗膜を保ちます。 1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。用途自転車、オートバイ、自動車などの塗装、機械工具などの金属製品の塗装。 ※非鉄金属・亜鉛メッキ鋼板には直接塗装できません。色くろ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1806mL塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~2.0塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)0.7~1.2危険物の性状非水溶性
エアーロック カラーチェックスプレーⅡ
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781箱(420mL×6本)5日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年2月現在) 手軽なエアゾールタイプです。 塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリヤーコートを省力化します。 艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。 塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。 (蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)用途エアーロック カラーチェックスプレーⅡは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2520mL危険物の性状非水溶性
ロック メタルシールドECO
ロックペイント¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)5日以内出荷特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在) RoHs/ELV指令に対応しています。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れたタレにくい設計です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。 常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。 「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カラーマッチングエコ クリヤー
ロックペイント¥7,198税込¥7,9181缶(0.946L)5日以内出荷改正労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年4月) 簡便に塗装できる無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。 調色比色板専用設計の1液クリヤーで、常温・強制乾燥性に優れます。 「Dr.ROCKⅣ」による調色作業では、測色計(ロックオン)による比色板測定までの時間短縮が図れます。用途カラーマッチングエコクリヤーは、調色比色板専用のクリヤーです。簡便に塗装できる1液の無希釈タイプで、常温・強制乾燥性に優れるので比色板のクリヤーコートに最適です。比色するまでの短時間化が図れ、調色作業の能率アップを可能とします。 また、「Dr.ROCKⅣ」クラウドコンピューティング調色システムを用いた調色作業にも、測定工程の短時間化に大きく寄与します。仕様主剤:カラーマッチングエコクリヤー、希釈時:20℃/18~35秒 イワタカップ、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (077L、088L、073L)色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ロック ユニバーサル ベース
ロックペイント¥11,980~税込¥13,178~1缶(300mL)ほか5日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年9月現在) 真珠光沢を持つパール顔料特有の光沢や色あいにより、深みのある独特な仕上がりを実現しました。 専用設計の300ml(クロマの他一部 100ml)樹脂容器を採用し、使いやすさを追求しました。用途プロタッチ(077ライン)・パナロック(088ライン)・ハイロック(073ライン)・ロックエース(079ライン)に共通で使用可能なボトルタイプの原色です。各種パール系原色やクロマ顔料等の特殊原色をラインナップしています。危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコマルチ 反応遅延剤
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶(0.8kg)5日以内出荷配合可能塗料の可使時間を延長します。 夏期高温時におけるミストなじみ性の低下と仕上り外観の低下を抑制することが可能です。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。 (2020年6月現在)用途エコマルチ 反応遅延剤は、特定化学物質障害予防規則(特化則)対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。夏期高温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を遅らせ可使時間を長くすることで、塗料の急激な反応硬化によるスプレーミストなじみ性の低下や仕上り外観の低下を抑制します。 注意事項に留意しご使用ください。仕様【配合可能塗料】073-5*** ハイロックECO ソリッド色&クリヤー(メタリック色は使用不可)、149-5145 エコロック ユーティリティークリヤーM、149-6*** エコロック ハイパークリヤー各種、202L ミラクルプラサフHB、HBプラサフ F-Ⅱ、ロックプラサフ クライマックス使用方法各種配合可能塗料の主剤100に対して、規定量以内で配合してください。※配合に際しては少量配合より段階的に増やして調整することをお奨めします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L危険物の性状非水溶性
反応促進剤(速硬化型)
ロックペイント¥2,998税込¥3,2981缶(100mL)4日以内出荷塗料の反応硬化時間を速めることが可能なため、冬期低温時や生産性向上を目的とした乾燥時間の短縮に寄与します。 添加量により、硬化時間の調整が可能です。 配合した塗料の可使時間が短くなります。用途反応促進剤(速乾型)は、冬期低温時など塗料の乾燥時間を短縮したい場合に、指定の配合可能塗料に対して規定量配合することにより、塗料の反応硬化時間を速めることが可能な添加剤です。 可使時間が短くなるなど使用に際しての制限があるため、注意事項に留意して使用してください。種別速乾型危険等級Ⅱ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
エコマルチシンナー
ロックペイント¥17,980~税込¥19,778~1缶(3.785L)ほか5日以内出荷特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
エコHSシンナー
ロックペイント¥17,980~税込¥19,778~1缶(3.785L)ほか5日以内出荷特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ECOエポシンナー
ロックペイント¥11,980~税込¥13,178~1缶(3.785L)ほか5日以内出荷環境配慮型シンナー用途051ライン ロックメタルアーマーECO用危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ユカロック7000(水性・2液セット品)
ロックペイント¥22,980~税込¥25,278~1セット(15kg)3日以内出荷水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物
ロックリアクターコートルーフ(2液型)
ロックペイント¥52,980~税込¥58,278~1缶(15kg)4日以内出荷屋根用弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、超耐候性。用途カラーベスト・スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性適合下塗りカラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
サンフロンルーフ
ロックペイント¥109,800~税込¥120,780~1缶3日以内出荷4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途屋根用塗料 戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ)容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20光沢つや有り油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3危険物の性状非水溶性塗装の目安2回
ユカロック#500(水性・艶有)
ロックペイント¥22,980税込¥25,2781缶3日以内出荷水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。 耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。 水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。成分アクリルエマルション系適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。容量(kg)15適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面指触乾燥時間(分)40(23℃)希釈剤水塗布面積(m2/kg)75~100/15・回危険物の類別非危険物希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10光沢つや有り油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20塗装の目安2回歩行可能時間5以上(23℃)
ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1缶(15kg)3日以内出荷から5日以内出荷ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え容量(kg)15主成分高性能アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)80~100主な用途屋根、倉庫、工場、瓦希釈剤水塗装2回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性防藻、防カビ、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
水性シリコン建物用
ロックペイント¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。材質水性シリコン系色イエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内外油性 or 水性水性特性防藻、防カビ、耐候2018年トラスコ掲載ページ7 0138
【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型)
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶翌々日出荷弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料用途外壁・鉄部主な用途鉄、外壁指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃)希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー標準塗布量0.11~0.13塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロックサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ユニロックVOⅡ
ロックペイント¥6,998税込¥7,6981缶翌々日出荷屋内環境対応型つや有りエマルションペイント用途住宅の屋内 *ビニールクロス可(艶有りは不可)主成分エマルションペイント主な用途屋内指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地屋内コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、せっこうボード油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性つや有、艶有塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性エバーロック
ロックペイント¥6,690税込¥7,3591缶翌々日出荷1液反応硬化型エマルションペイント用途住宅の屋内 *ビニールクロス可主成分エマルションペイント主な用途屋内指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、各種ボード、屋内木部、ビニルクロス油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性エバーロック 指定色サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニロック55
ロックペイント¥5,498税込¥6,0481缶翌々日出荷合成樹脂エマルション塗料(内部)用途住宅の内壁 *ビニールクロス不可主成分合成樹脂エマルション主な用途内壁指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニロック100
ロックペイント¥5,998税込¥6,5981缶翌々日出荷合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可主成分合成樹脂エマルション主な用途内外壁指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工