カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(5)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 積水樹脂(4)
  • 大橋今右衛門(1)
  • 萩原工業(1)
  • タカショー(1)
  • 篠田ゴム(1)
  • 昭光物産(1)
  • アサヒペン(22)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • カンペハピオ(13)
  • サンデーペイント(11)
  • セフティー3(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 斬丸(5)
  • アトムハウスペイント(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • ニトムズ(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塀」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性建物用 ロックペイント水性建物用ロックペイント(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など仕様ツヤありタイプ低VOCアクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント油性つや有ウレタン建物用ロックペイント(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなどタイプ油性NADウレタン樹脂塗料主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック希釈剤ペイント薄め液危険等級乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ダイナロックⅢ ロックペイントダイナロックⅢロックペイント(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷
原料として鉛・クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。 ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。 防藻・防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。 二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。 従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。 下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油や樹脂特有の臭気はほとんどないため、においが非常にマイルドです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。主な用途建物の内外部壁面、金属面、破風、雨どい使用場所屋内外兼用特性耐候使用の目安塗装回数:2回指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20半硬化乾燥時間(時間)12(20℃)塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
防腐・防虫ステイン ロックペイント防腐・防虫ステインロックペイント(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
水性シリコン建物用 ロックペイント水性シリコン建物用ロックペイント(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。低汚染型で汚れがつきにくくなっています。防藻・防カビ剤入りです。水性ですから、取扱いが容易で安全です。
用途コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。仕様ツヤありタイプ水性シリコン樹脂塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塀 材特集