ダイナロックⅢのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイナロックⅢ ロックペイント
ロックペイント
   
原料として鉛・クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。 ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。 防藻・防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。 二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。 従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。 下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油や樹脂特有の臭気はほとんどないため、においが非常にマイルドです。 【用途】戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社甚栄工業 様2018-11-22
用途:
外壁の塗り替え
対象商品:
18379068

色が白くて、ムラが出ないか心配でしたが
大丈夫でした。

1人が参考にしています