カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • ホンダ(125)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
  • BLACK&DECKER(4)
  • ヤマグチ(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ATEN(2)
  • 三菱(2)
  • ツボサン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HAKUAI(博愛社)(1)
  • UYEKI(1)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(1)
  • KSフィルター(1)
  • BOURNS(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • PMC(1)
  • 静科(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka2000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユカ2000 ロックペイント

    ユカ2000

    ロックペイント(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(12kg)
    3日以内出荷
    ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
    用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
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
"ka2000" ロックペイント 【通販モノタロウ】