カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ロックペイント
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- BLACK&DECKER(4)
- ヤマグチ(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- TRUSCO(2)
- ATEN(2)
- 三菱(2)
- ツボサン(1)
- 光(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- UYEKI(1)
- KSフィルター(1)
- BOURNS(1)
- PMC(1)
- RS PRO(1)
- Sifam Tinsley(1)
- 壺竹鈩(1)
「ka2000」の検索結果

ユカ2000
ロックペイント(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1缶(12kg)3日以内出荷ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01