カテゴリ

  • 鈑金・塗装(33)
  • 塗料(24)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(13)
  • 東海キャスター(144)
  • エスコ(135)
  • RS PRO(118)
  • サカエ(117)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(95)
  • ニッぺ(日本ペイント)(95)
  • DNT(大日本塗料)(79)
  • エスケー化研(71)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • タイネツ化学(63)
  • シンコー(58)
  • TRUSCO(57)
  • 菊水化学工業(55)
  • 出光NTG(54)
  • イトーキ(54)
  • オキツモ(45)
  • 神東塗料(45)
  • 日本特殊塗料(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-016」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用) ロックペイントプレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用)ロックペイント(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プレソルベント(塗面洗浄剤) ロックペイントプレソルベント(塗面洗浄剤)ロックペイント(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフ ロックペイントロックラッカー プラサフロックペイント(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
ロック ラッカー ロックペイントロック ラッカーロックペイント(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーQR ロックペイントマルチトップ クリヤーQRロックペイント
26,980税込29,678
1缶(16kg)
当日出荷から4日以内出荷
速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型クリア危険等級保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフプラチナムグレー ロックペイントロックラッカー プラサフプラチナムグレーロックペイント(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
プラチナムグレー研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーMR ロックペイントマルチトップ クリヤーMRロックペイント
29,980税込32,978
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別標準型クリア危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユカロック2000(硬化剤セット品) ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品)ロックペイント(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)-光沢つやあり油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)60~90
さび止め サビカット ロックペイントさび止め サビカットロックペイント(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗り重ね可能時間(時間)4以上(7日以内)(20℃)塗布面積(m2)114~133(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコロック ハイパークリヤー ハード ロックペイントエコロック ハイパークリヤー ハードロックペイント
44,980税込49,478
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×10分以上または50℃×20分以上指触乾燥時間(分)約4(20℃)危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性テーピング60℃×20分以上または50℃×35分以上
ハイロックDX ロックペイントハイロックDXロックペイント(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
使用場所屋外用屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
サンディング シーラー ロックペイントサンディング シーラーロックペイント(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカー プライマー ロックペイントラッカー プライマーロックペイント
24,980税込27,478
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装ブラウン特性速乾使用方法<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。塗料粘度加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃)引火点(℃)3主な用途木、鉄沸点(℃)77.2~144.4揮発分77.40%危険等級発火点(℃)370希釈60~80%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間2~3時間(20℃)危険物の性状非水溶性
コーロック ロックペイントコーロックロックペイント(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
特性速乾、耐候指触乾燥時間(分)15(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料) ロックペイントロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)ロックペイント
17,980税込19,778
1缶(16kg)
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。使用場所屋内用特性耐久主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
12,980税込14,278
1缶(16kg)
翌々日出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9364難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
プロタッチ ロックペイントプロタッチロックペイント
29,900税込32,890
1缶(16kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊変性ポリエステル樹脂塗料 077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。 さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。
用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。主成分特殊変性ポリエステル樹脂希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色数69色危険物の性状非水溶性
ユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品) ロックペイントユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品)ロックペイント(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(16kg)
3日以内出荷
被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。 ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1主な用途床、モルタル、コンクリート、金属希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)-光沢-油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)60~90
タフコート ロックペイントタフコートロックペイント(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐水性、塗装作業性にすぐれています。 速乾性です。 耐油性、耐薬品性にすぐれています。
用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。シャーシーブラック特性耐水、耐油、耐薬品、速乾引火点(℃)22主な用途建設機械、車両膜厚(μm)30指触乾燥時間(分)30(10℃)、15(20℃)、10(30℃)希釈剤タフコートシンナー(016-0066)塗布方法スプレー硬化時間(時間)12(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級発火点(℃)529危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~25油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)24(10℃)、12(20℃)、10(30℃)塗付量(kg/m2・回)90~120危険物の性状非水溶性
コーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料 ロックペイントコーロック (アクリル焼付塗料)下地塗料ロックペイント
23,980税込26,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。使用場所屋内用特性耐薬品適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性
ハイロックECO TypeR ホワイト ロックペイントハイロックECO TypeR ホワイトロックペイント
27,980税込30,778
1個(16kg)
3日以内出荷
・2石ウレタン史上最速設計緻密に設計された樹脂骨格により、2石ウレタン最速の速乾性を実現しました。・多様な塗装シーンに対応ハイロックECO 硬化剤 各種 (速乾、標準、遅乾、超遅乾型) を使用可能。速乾ウレタンでありながら、幅広い温度帯・塗装面積に対応可能で、経済性にすぐれます。・比類なき塗り易さ新樹脂の採用により従来より低希釈での塗装が可能で、高いなじみ性を発揮。シンナーの使用量削減にも寄与します。・抜群の作業性テーピング可能時間が従来の速乾アクリルポリウレタン樹脂塗料より格段に早く、2色塗装(ツートン)の作業性を向上。(メーカー比 約50%の乾燥時間削減)・すぐれた塗膜性能耐候性、耐酸性、耐アルカリ性にすぐれています。・塗装作業者の安全を確保する環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2024年4月現在)消防法上第二石油類に該当し、保管数量においても優位です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハイロックECOプログロスクリヤー ロックペイントハイロックECOプログロスクリヤーロックペイント
35,980税込39,578
1個(16kg)
3日以内出荷
ハイロックECO プログロスクリヤーは、建設機械や特装車両などの主に工業用途として開発され、高光沢で肉持ち感のあるハイソリッド トップコートクリヤーです。「プロ(Pro)」は生産工程でのプロフェッショナルで専門的な品質と信頼性を象徴し、「グロス(Gloss)」は高光沢で塗装後の美しい仕上がり肌を表しています。真夏の高い温度帯域での吹付塗装条件への適性を高め、大面積仕様をターゲットとした新開発クリヤーです。特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2025年 3月現在)大型車両や架装向けに設計されたハイロックECOシリーズNO.1の高光沢トップコートクリヤーです。真夏の高い温度帯域での吹付塗装条件への適性を高め、大面積仕様をターゲットとした新開発クリヤーです。特殊レベリング技術により、高固形分でありながら均一性の高い塗装肌が得られます。073L ハイロックECOシリーズと共通の硬化剤でクリヤー塗装が可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性適合下塗りロックペイント車両用塗料: 073L / 088L
ロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料) ロックペイントロックホールド(1液型変成エポキシ下塗塗料)ロックペイント
27,980税込30,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
各種金属素材との付着性などの塗膜性能及び作業性に優れ、有害重金属顔料(鉛・クロム)の含まない環境負荷低減型の1液型変性エポキシ樹脂系下塗塗料です。 有害重金属顔料(鉛・クロム)を使用していない環境負荷低減塗料です。 耐食性に非常にすぐれており、製品の防錆力を一段と向上させます。 特殊変性エポキシ樹脂の採用で、亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種金属素材との付着性にすぐれています。 ブリードや吸い込みが少なく、ウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。
用途各種電機部品、鋼鉄部品、計器類、土木建設機械、産業機械、建設資材、住宅部品、その他金属製品の下塗。特性防錆主成分変性エポキシ樹脂適合材各種鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム板など主な用途鉄、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス希釈剤012 ライン ロックホールドシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材常温乾燥型塗料:2液型ウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメルなど 焼付乾燥型塗料:アミノアルキド樹脂塗料、アクリル樹脂系焼付塗料、焼付型1液ウレタン樹脂塗料などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性エバーロック ロックペイント水性エバーロックロックペイント
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。
用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど塗布面積(m2/缶)123~145使用場所屋内外指触乾燥時間(時間)0.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13標準重ね塗り回数(回)2主な用途天井、外壁危険物の類別非危険物特性艶消
グランド コート ホワイト ロックペイントグランド コート ホワイトロックペイント
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性強力サビ止め(ツヤなし)  グレー ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) グレーロックペイント
34,980税込38,478
1個(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
水性強力サビ止め(ツヤなし)  ホワイト ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) ホワイトロックペイント
34,980税込38,478
1個(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
水性サビ止め V.O ロックペイント水性サビ止め V.Oロックペイント
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。使用場所屋内用特性サビ止め塗布面積(m2/缶)123~145主な用途金属、鉄希釈ハケ、ローラー 水 5~10%危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)約20(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
エラスティックフィラー 3 ロックペイントエラスティックフィラー 3ロックペイント(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16kg)
3日以内出荷
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
ホワイト適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)希釈剤塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性特性付着性、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
ロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料) ロックペイントロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料)ロックペイント
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。使用場所屋内用特性耐薬品主成分アクリル樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性
ウレタントップ ロックペイントウレタントップロックペイント
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐候性、耐黄変性にすぐれています。耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性にすぐれています。反応後の塗膜は強靭で硬く、付着性、耐磨耗性にすぐれています。光沢、肉持ちにすぐれています。
用途屋内外の建築物壁面、各種ボード類の上塗り用主な用途屋内外の建築物壁面、各種ボード類使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐酸、耐溶剤、耐摩耗、耐候塗布面積(m2/缶)135~160希釈ハケ、ローラー 15~25% エアレス 20~40%危険物の類別第四類指触乾燥時間(時間)約10(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)約8(20℃)危険物の性状非水溶性
水性強力サビ止め(ツヤなし)  あかさび ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) あかさびロックペイント
34,980税込38,478
1個(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
ロックリアクターコートアクア(水性2液型) ロックペイントロックリアクターコートアクア(水性2液型)ロックペイント
49,980税込54,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
水性2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え主な用途外カベ・塀使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候適合下塗り一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、カチオンシーラーマルチ、鉄部:2液型サビカット
2液型サビカット(セット品) ロックペイント2液型サビカット(セット品)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。 溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。 ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用下塗りとして。特性サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg配合主剤:硬化剤=9:1主成分特殊変性エポキシ樹脂適合材鉄・非鉄金属面主な用途希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則(主剤)第三種、(硬化剤)第二種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(弱溶剤型上塗塗料の場合)7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)106~123
シャネツロックプライマー ロックペイントシャネツロックプライマーロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材)特性遮熱、サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg主成分エポキシ樹脂主な用途屋根、鋼、トタン、外壁塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外色調ホワイト希釈塗料用シンナー(0~5%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
コーロック (アクリル焼付塗料)ハイソリッド型 ロックペイントコーロック (アクリル焼付塗料)ハイソリッド型ロックペイント
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。使用場所屋内用適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途膜厚(μm)25~35希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10危険物の性状非水溶性適合下塗り065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
ロックエース ロックペイントロックエースロックペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
アクリルラッカーに劣らない乾燥性と作業性を有した耐久性にすぐれた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料です。 指触乾燥・硬化乾燥ともににすぐれているため、塗装作業時間の短縮が図れます。 メタリックやパールの泳ぎや戻りムラが出にくい設計です。 強靱なウレタン結合を形成し、付着性や耐水性、耐ガソリン性など耐久性にすぐれています。
用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広く使用できる汎用性の高い塗料です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーMS ロックペイントマルチトップ クリヤーMSロックペイント
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別肌のびクリア危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーMD ロックペイントマルチトップ クリヤーMDロックペイント
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別芯じまりクリア危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
オート クリヤー ロックペイントオート クリヤーロックペイント
39,980税込43,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
クリヤー危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性