絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三金

三金のページです。三金は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電動ドライバー Lidora 三金

    コンパクト電動ドライバー Lidora

    三金(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
    仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)、コンパクト電動ドライバー定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3保証期間1年間最大締付トルク3Nmモーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB充電式使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト