カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジェイウィン(J win)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)のページです。ジェイウィン(J win)は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在106件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

タスキ型 安全ベスト
ジェイウィン(J win)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】20胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
防犯スプレー
ジェイウィン(J win)(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(25g)ほか当日出荷取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。用途護身・防犯対策に
熊スプレー ホルスター
ジェイウィン(J win)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。色ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
透明防護楯
ジェイウィン(J win)1枚取扱停止中シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L
ジェイウィン(J win)1個(20L)取扱停止中アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。 手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。 20Lの大容量タンクで詰替えに最適です。用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に仕様アルコール濃度:75度成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水容量(L)20繰り返し・詰め替え対応
保護メガネ ボレーセフティ IRI-s
ジェイウィン(J win)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。用途眼球への危険物からの防護に。仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45
マンホール開閉器(JT兼用型)
ジェイウィン(J win)1台取扱停止中・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
折りたたみLED矢印板
ジェイウィン(J win)1台取扱停止中半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。電源単3乾電池×4本(別売)寸法(cm)約83×40光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
メッシュ旗 レッド(周囲反射付) JWF-MRR
ジェイウィン(J win)1枚取扱停止中メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色レッド(周囲反射付)
ロック式刺股
ジェイウィン(J win)1本取扱停止中手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。用途不審者、侵入者の制圧に付属品収納袋付仕様3段伸縮式材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト質量(kg)1.15サイズ(mm)800~1700アズワン品番64-6601-92
ジェイジャッキ
ジェイウィン(J win)1台取扱停止中待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
救急・接客耐刃防護衣
ジェイウィン(J win)1着取扱停止中・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)着丈(cm)50外装ナイロン100%メッシュ胴囲(cm)88~120耐切創性40N以上
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状
ジェイウィン(J win)1本取扱停止中『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
タスキ型 安全ベスト
ジェイウィン(J win)¥1,129税込¥1,2421個8日以内出荷5cm幅の超幅広高輝度ガラスビーズ反射材でさらに視認性アップしました。スタイリッシュなグレーベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】50色グレー胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04L
ジェイウィン(J win)¥5,398税込¥5,9381本(4L)当日出荷アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。 手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。 4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に仕様アルコール濃度:75度成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
連結式車両阻止アングル JSA-2RK
ジェイウィン(J win)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか6日以内出荷連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)質量(kg)15/台色黒×黄収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ
警笛付き合図灯
ジェイウィン(J win)1本取扱停止中110dBの高音量警笛付きで、確実な伝達合図が行えます。用途車の誘導や工事現場に全長(mm)590色赤質量(g)205電源単2電池×2本(別売)寸法(Φmm)LED:5寸法(Φ×mm)約36×約590LED光源(mcd)赤LED 5000×15個音圧レベル(dB)警笛:110dbアズワン品番64-6601-87発光パターン点灯/点滅
ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズム
ジェイウィン(J win)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。材質撥水性特殊ポリエステル色蛍光オレンジ質量(g)2000種類伸縮式伸縮範囲(cm)約5.5~71デザインライン入り材質(反射板)マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
可搬式車両阻止アングル
ジェイウィン(J win)1台取扱停止中折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
ミニクルライト
ジェイウィン(J win)1台取扱停止中・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)色(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
LED発炎灯「ピカッ太」
ジェイウィン(J win)1本取扱停止中・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。電源アルカリ単3電池×4本(別売)光源超高輝度(赤色)×48個寸法(Φ×mm)35×260点灯方式点滅/連続点灯アズワン品番64-6569-28点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
伸縮式合図灯
ジェイウィン(J win)1本取扱停止中・バイク、自転車の収納箱に入れて携帯できます。仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム径(Φmm)5電源単2乾電池×2本(別売)寸法(Φ×mm)36/32×約380~55LED光源(mcd)赤色/5000×11個、白色/10000×2個点灯方式点滅発光/連続点灯アズワン品番64-6569-27
メッシュ旗 ブルー JWF-MB
ジェイウィン(J win)1枚取扱停止中メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色ブルー
メッシュ旗 レッド JWF-MR
ジェイウィン(J win)1枚取扱停止中メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870色レッド
ネックガードⅡ
ジェイウィン(J win)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷簡単に装着でき、首回りをナイフ・包丁等の切りつけから守ります。耐刃布「P-TEX」で、更に性能と動きやすさが向上しました仕様●サイズ:約160×600mm●重量:約200g●材質:耐刃布/P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)アズワン品番67-2521-53
セーフティコーンバー JKBシリーズ
ジェイウィン(J win)¥2,998税込¥3,2981本欠品中2段伸縮式で長さ調節が可能です。材質ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)0.5色反射赤(白地)アズワン品番4-2603-12
セーフティコーン JWCシリーズ
ジェイウィン(J win)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。 ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。材質PVC質量(kg)2.3高さ(mm)約700タイプ省スペースタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)350×350色(本体)蛍光オレンジアズワン品番4-2603-02デザインライン入り
透明防護楯エッジガード無し
ジェイウィン(J win)1台取扱停止中シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。用途投石、鉄パイプ等からの保護に板厚(mm)5
タイヤロック JTL-32
ジェイウィン(J win)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。用途安全の確保や乗り逃げの防止に。質量(kg)20耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)400寸法(cm)64×65×23.5、延長レバー取付時:77適合タイヤ幅(mm)300適合径(Φmm)タイヤ:770地上高さ(cm)対応最低:14
保護メガネ ボレーセフティ STORM
ジェイウィン(J win)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。用途眼球への危険物からの防護に。仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60
保護メガネ ボレーセフティ OVERLIGHT2
ジェイウィン(J win)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。用途眼球への危険物からの防護に。仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×40
伸縮警杖
ジェイウィン(J win)1本取扱停止中軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
防水強力LEDジェイライト
ジェイウィン(J win)¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色白光源寿命約50000時間充電時間(時間)6防水仕様IPx7相当電球の種類LED最大点灯時間Hi60分/LOW300分エコロジー商品省エネ
耐刃手袋 ロングタイプ
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781双5日以内出荷アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
ジェイウィン(J win)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。用途交通安全指導に。材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂寸法(mm)350×230×60質量(kg)1.4取付手持ち電源単3電池x4本(別売)表示内容信号機LED赤×38個、緑×40個アズワン品番64-6599-62
LEDジャバラコーン
ジェイウィン(J win)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。材質撥水性特殊ポリエステル色蛍光オレンジ質量(g)2200種類伸縮式、LED付電源単2乾電池×2本(別売)伸縮範囲(cm)約8~70デザインライン入り発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50材質(反射板)ガラスビーズ
LED内照図板(トレース図板)
ジェイウィン(J win)1枚取扱停止中・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら