ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)のページです。ジェイウィン(J win)は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
タスキ型 安全ベストジェイウィン(J win)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】20胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
熊スプレー ホルスタージェイウィン(J win)(1件のレビュー)当日出荷
『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。色ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
メッシュ旗ジェイウィン(J win)当日出荷から5日以内出荷
・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
材質(旗竿)ポリカーボネートポール寸法(cm)約90×90
アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04Lジェイウィン(J win)当日出荷
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に容量(L)4成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水仕様アルコール濃度:75度繰り返し・詰め替え対応
保護メガネ ボレーセフティ IRI-sジェイウィン(J win)欠品中
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45形状二眼型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可
セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)当日出荷から10日以内出荷
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
材質PVC質量(kg)2.3高さ(mm)約700タイプ省スペースタイプ種類スタンダードベース寸法(mm)350×350色(本体)蛍光オレンジアズワン品番4-2603-02デザインライン入り
セーフティコーン JWCシリーズジェイウィン(J win)翌々日出荷
約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。
材質EVA質量(kg)約1.3高さ(mm)約700タイプ軽量タイプ種類スタンダードベース寸法(mm)380×380色(本体)赤アズワン品番4-2603-01デザインライン入り
耐刃手袋 ロングタイプジェイウィン(J win)当日出荷から14日以内出荷
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。
用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61
防水型小型金属探知機ジェイウィン(J win)翌々日出荷
高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。長時間使用しても負担が少ない小型軽量設計です。持ち手部分は握りやすい太さと形状で滑りにくい材質です。防滴構造(防噴流型)で、雨天時でも使用できます。感度低減機能付(押下中のみ感度低減)。
寸法(mm)約420×80×50、探知部:約180×70電源9V(006P)アルカリ電池表示探知:10段階LEDバー表示、電池残量:3段階LEDバー表示保護等級IP55準拠動作時間約50時間アズワン品番63-7308-95
保護メガネ ボレーセフティ OVERLIGHT2ジェイウィン(J win)当日出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
用途眼球への危険物からの防護に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×40形状一眼型レンズ色クリア仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可