ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材色【グリップ】スモーク口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-4581材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)17.9カシメ板厚(mm)9.5~12.7引張強度(N)3250RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2200フランジ径(Φmm)9.6
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~
1パック(1000本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310~税込¥8,041~
1パック(1000本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,630~税込¥12,793~
1パック(1000本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24色(グリップ)ブルー
ハイブリツドモンキXグリップLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
ポケットモンキXグリップLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
ハイブリツドモンキXグリップLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)300質量(g)530口開き(mm)12~49
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
コードレスリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)8日以内出荷
高強度構造体用リベット対応
Φ6.4mmステンレスリベット対応
高速締結&高出力で快適な作業を実現
業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8、6.4)、ガイドパイプユニット(4.8、6.4)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8、6.4)、潤滑オイル、ブローケースストローク(mm)25モータータイプ18V ブラシレス本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)モーターブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質ジョー大リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18フレームヘッド部直径(Φmm)23隅うち最小幅(mm)34充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)サイクルタイム締結速度:1.3秒本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277引力(kN)最大19.6締結速度(サイクル)1.3秒
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
ジョーケースヘッドLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
トラスコ品番215-2802適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)28アズワン品番65-1970-02
パワーニッパー(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEBLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)仕様エコボックス入トラスコ品番791-5144リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)14.7引張荷重(N)3900剪断荷重(N)2600フランジ径D(Φmm)9.6かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5
エビ エビボードアンカー(500個入) フックOLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
材質スチール仕様ボードアンカー用フックO型のみトラスコ品番750-7798質量(kg)4フック全長(mm)28アズワン品番65-1968-84フック径(mm)20
三爪ジョーセット(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
三爪ジョーセット(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷から4日以内出荷
材質スチールタイプ丸頭リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.7下穴径(Φmm)4.9~5.0ツバ径(Φmm)9.8引張強度(kN)4.8せん断強度(KN)6.1
ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)○トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750使用ジョー大アズワン品番65-2018-30
コーキング チッパー ・チゼルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
モンゴGAアンカー(500)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)8日以内出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)235トラスコ品番372-6720アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
エビ ユニバーサルジョイントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から3日以内出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
エビ ボールジョイント 3/8LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)44トラスコ品番372-0292質量(g)50
電着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル