ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
トラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
チップソー ステンカット(ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
外径(mm)100穴径(mm)20刃数36刃厚(mm)1.8トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス2
ハンマービットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。材質刃部:超硬チップ適合機種ハンマードリル
溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。
鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。
レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。
作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025MLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能
ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍)
わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状
小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m
ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音
油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
オートリベットフィーダー 40B+エアホースセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 32B+エアホースセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 24B+エアホースセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4949適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B質量(g)9適合リベット径(Φmm)6.4
ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(800本)ほか
翌々日出荷
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに適合材ALC・コンクリート材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ
アルミプチニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ!
蓄光性を持つグリップが暗所で発光!
前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。
建築現場の足場・結束資材の解体に。
果樹園・造園・養殖場などの作業に。
日曜大工・各種ホビーに。全長(mm)213トラスコ品番829-0732質量(g)170最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
エビ エビボードアンカー(500個入) フックLLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
材質スチール仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
エビ エビボードアンカー(500個入) フックCLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
材質スチール仕様ボードアンカー用フックC型のみトラスコ品番750-7771質量(kg)4フック全長(mm)24アズワン品番65-1968-79フック径(mm)20
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
寸法D(Φmm)108寸法T(mm)10寸法H(Φmm)20トラスコ品番809-4810質量(g)320穴径(Φmm)20寸法W(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
三爪ジョー(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
三爪ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,978
1箱(1000本)
3日以内出荷
トラスコ品番394-9982材質アルミ・スチール質量(kg)0.84タイプノーマル適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)7.1アズワン品番65-2057-45
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
材質スチールトラスコ品番791-5241質量(kg)0.82タイプ皿頭リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)17ツバ径(Φmm)10.5引張強度(kN)9.8せん断強度(KN)11.3
電池パック(3.0Ah)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)満充電120、 実用充電(80%)90
クワ型端子LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から3日以内出荷
チゼルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)4日以内出荷