油圧式ヨークLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
出力1100kgf(ハンドル端より40mmの点で26kgfの荷重をかけた時)
アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,378
1箱(1000個)
翌日出荷
材質鉄表面処理ブロンズ寸法L(mm)8.9寸法H(mm)4.1~4.2寸法A(mm)8寸法D(mm)4.0(5/32)寸法G(mm)1.6~4.8引張強度(kN)1.55
モンゴGLアンカー(500)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上トラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGLアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上トラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGAアンカー(500)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
ステージドリル(六角軸タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
エビ ユニバーサルジョイントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から3日以内出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
エビ ボールジョイント 3/8LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)44トラスコ品番372-0292質量(g)50
エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)8日以内出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
エビ ナットスピンナーハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90度屈折し、任意の角度で使用できます。
エビ スライディングTハンドル 12.7mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
差込がハンドルをスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番372-6461質量(g)320
エビ クロスバー 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。
全長(mm)250トラスコ品番372-0578質量(g)225
ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
ダイヤモンドホイール レーザーSLLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。外径(Φmm)358刃厚(mm)2.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番123-9546質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400チップ幅(mm)7.5付属リング穴径(Φmm)-適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール ぶった斬りLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。刃厚(mm)1.8仕様乾式チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール タイルくんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から9日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から9日以内出荷
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
ダイヤモンドフレーム VカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)108刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7チップ数(超硬)5
ゼットフラッシャー 切断王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。
用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.7刃数36トラスコ品番374-1613質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
エビ 手動油圧式フレアリングツールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様フレアリング専用適合新冷媒対応トラスコ品番123-9660セット内容HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
エビ 手動油圧式フレアスエジングツーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途フレアリング、スウェイジング兼用。適合新冷媒対応トラスコ品番123-9295セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
ブラインドリベット (ステンレス/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(500本)
翌々日出荷から9日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ ナット(ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303)仕様薄頭トラスコ品番372-5685全長(mm)12.0質量(g)250適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)6.1適合ねじM4×0.70ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.5
エビ ナット Kタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)
カラーブラインドリベット アルミ/スティールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-0632質量(kg)0.32リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)1350材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)960フランジ径D(Φmm)6.4
カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(250本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ 刈払機用チップソー KK255LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。外径(Φmm)255刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番372-2180質量(g)580最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃数(p)40材質(刃)超硬チップ
エビ 刈払機用チップソー KK230LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。外径(Φmm)230刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番372-2171質量(g)460最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃数(p)36材質(刃)超硬チップ