579件中 561579
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ (フランジ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ (フランジ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)2
ステンカット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番338-2222質量(g)110
ダイヤモンドコアドリルSDSシャンク LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリルSDSシャンクLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
必要空気圧0.49~0.59MPa
ネジアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。種類ねじプライヤ全長(mm)170トラスコ品番356-8911質量(g)150頭部厚(mm)9適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
ダイヤモンドカップホイール(カンナ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(カンナ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
カンナ用(ウインド付) ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)寸法D(Φmm)110ダイヤ層厚(T)(mm)4穴径H(Φmm)15トラスコ品番372-0829種別オフセットタイプタイプカンナ用(ウィンド付)ダイヤ層幅(W)(mm)14適合材石材・コンクリート・各種建材
ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
エビナット(スチール・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1パック(1000個)
翌日出荷から翌々日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチールフランジタイプラージフランジ
トラップカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)トラップカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計ノブにスペア用替刃付
使用範囲(Φmm)6~45仕様トラップ管・銅管装着丸刃/K601トラスコ品番351-7250
トラップカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)トラップカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計ノブにスペア用替刃付
使用範囲(Φmm)6~60仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790
モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1セット(20本×12袋)
翌日出荷
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
モンゴGLアンカーパックセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーパックセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,598税込10,558
1セット(20本×12パック)
翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切込み。 先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。 バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。 ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ。 4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。 ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み。
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
手動油圧式つば出し工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動油圧式つば出し工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
能力銅管:1/2”・5/8”、フレキシブルチューブ:1/2”(13)・3/4”(20)トラスコ品番123-9864質量(kg)3.74タイプインチ
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式>LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ダイヤ層厚(T)(mm)2.7チップ高さ(W/X)(mm)6
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
チップ高さ(W/X)(mm)6
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中全長(mm)270質量(kg)1.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×211本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7トラスコ品番161-1399対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1箱
13日以内出荷