電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
バイスプライヤーカーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に
ドライバーの補助に
グラインダー作業に
レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
エビ 打ち込みボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
手動で22mm2が楽に圧着できます。
柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。全長(mm)336トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに割りピンの取り付け、取り外しに小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
ボールポイント六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!トルクがかかりやすく、なめにくい!斜め作業、仮締めに最適なボールポイント最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)セット数9本質量(g/セット)348
ナットセッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命!
お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業!
コンパクトな仕様により取り回しが楽!
ナットの前後に障害物があっても使用可!
全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々!
2段階のスピード調整が可能
ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm)75トラスコ品番384-4480幅(mm)(シャフト)6.35質量(g)100外径(Φmm)58適合ナットW3/8、W1/2、M10
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
強力ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
ハイブリッドモンキレンチXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)当日出荷
新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能。
3面保持でトルクがかけやすい。
ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。
手にやさしい新形状(R形状)グリップ。
コンパクトな下アゴ。
便利な目盛付。
ブラインドリベット(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ハイブリッドモンキ ショートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998~税込¥7,698~
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
リベッター用オイルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~
1箱(500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)欠品中
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm関連資料(0.82MB)
ハンドドレッサLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
軽い力でドレスが可能。
火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
カッター替丸刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
同軸ケーブルストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
マルチミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。
本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフィットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730色グリップ/青質量(g)345適合範囲絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用:0.3/0.5/1.25/2mm2、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用:1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1パック(100個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
エビ モンゴマルチプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
パワーニッパー 薄刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
アタッチメントナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電ドルソケット ストロック18 ショートソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)77形状開口部:6角軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から8日以内出荷
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭