579件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200種類ねじプライヤ全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6トラスコ品番396-5562質量(g)250機能はずす、つかむ、まわす、切る頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)273トラスコ品番750-9219質量(g)705
カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カッター替丸刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
仕様銅管用トラスコ品番342-6424適合機種TC32、TC45、TC60質量(g)5
ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途精密用
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
貫通ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)貫通ドライバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。
グリップ径(Φmm)38
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
379税込417
1式
当日出荷から翌日出荷
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1丁
欠品中
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」全長L(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
エビ リベッター ノーズピース大 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター ノーズピース大LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から3日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
外径(Φmm)305刃厚(mm)2.8内径(Φmm)30.5トラスコ品番788-7159適合機種エンジンカッター寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5質量(g)1340最高回転数(min-1[r.p.m])6300刃幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
パンチダイス(角) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチダイス(角)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
リチウムイオン電池 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リチウムイオン電池LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
充電時間(分)満充電/60、実用充電/45
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
ダイヤモンドホイール きっ太郎 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール きっ太郎LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,298税込6,928
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬ホルソーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式
アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しにドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.0調整方法5段階
B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ファントムカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用幅(mm)78
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,820税込4,202
1パック(1000本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
両面鎌砥石    GCコンビ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両面鎌砥石 GCコンビLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。仕様ドライバー付材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~47
ジョープッシャースプリング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャースプリングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番215-2800適合機種R1A1質量(g)4
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
部品 エアーリベッター AR011MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)部品 エアーリベッター AR011MXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
139税込153特価
1個
当日出荷
関連資料パーツリスト
エビ 電気ナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 電気ナッター用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)11
ゼットフラッシャー 切っ太郎  (鉄工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440最高回転数(min-1[r.p.m])5500適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
パンチダイス 薄鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチダイス 薄鋼管用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から3日以内出荷
モンゴGAアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,498税込9,348
1箱(200本)
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。適合ねじ径(Φmm)4頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金質量(g)600適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー用替刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト2本で簡単に交換できます。