コードレスリベッター 電池パックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
適合【充電器】BC037T定格電圧(V)18バッテリーリチウムイオン蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
B型シャコ万力 皿セット スタンダードLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
パワーペンチ(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!ピアノ線、硬鋼線も切断可能!軽量コンパクト!簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。全長(mm)170形状開口部:12角寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ロングソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から翌々日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に全長(mm)165寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35
圧着機能付ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
アルミプチカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ!
蓄光性を持つグリップが暗所で発光!
前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。
建築現場の足場・結束資材の解体に。
果樹園・造園・養殖場などの作業に。
日曜大工・各種ホビーに。全長(mm)215質量(g)160
両口メガネレンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から8日以内出荷
超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
チューブカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)当日出荷
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122全長(mm)130質量(g)300使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)欠品中
トラスコ品番791-4288材質アルミ・スチール質量(g)600リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)6.4下穴径(Φmm)5.0~5.1リベット長さ(mm)18.5ツバ径(Φmm)9.5引張強度(kN)2.38せん断強度(KN)1.68
絶縁キャップLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
ハウジングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ギボシ端子LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ゲージLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)8日以内出荷
タイプインチ使用範囲フレア・スウェイジ 1/2インチ・5/8インチ、つば出し(フレキ) 1/2インチ・3/4インチ
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33全長(mm)185トラスコ品番372-6631アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
エビ エキステンションバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から8日以内出荷
深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。刃厚(mm)2.0仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
エンビダイヤカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)欠品中
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
ローレットナット Kタイプ スチールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。トラスコ品番372-5308質量(kg)0.98リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)9.5下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)18.9材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)引張荷重(N)10500材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)剪断荷重(N)8500フランジ径D(Φmm)12.5
超硬ホルソーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25シャンク径(mm)13表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3
電送ターミナルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
強力型ハンドナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10Mトラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から9日以内出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。
瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
ネジアンギラス・アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
貫通ドライバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な先端マグネット付き。
軸径(Φmm)5.5全長(mm)156サイズ#1×75質量(g)66タイプ+(プラス)軸長(mm)68グリップ径(Φmm)31
ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
メンテナンス用ツールセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
保全、メンテナンス向けツールセット工場内や現場でよく使う工具が入っています。バッグタイプなので、ご自身で必要な工具も自由にカスタマイズが可能です
用途メンテナンス用工具セットトラスコ品番577-8412セット内容ハイブリッドモンキレンチ UM36XG、ネジアンギラストリグリッププライヤ TG200NA、強力ペンチ J175P、強力ニッパー(グリップアダプター付) J150KNG、ラジオペンチ(グリップアダプター付) J150RG、六角棒レンチセット BWM9S、プラスドライバー JBDP-2、マイナスドライバー JBDM-60、ツールバッグセット数9点
ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材色【グリップ】ブルー