カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(11)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(214)
  • 大阪魂(4,942)
  • エスコ(2,039)
  • RS PRO(1,375)
  • 常磐精工(1,037)
  • NSK(日本精工)(652)
  • TRUSCO(650)
  • omron(オムロン)(414)
  • イマオコーポレーション(401)
  • 長野計器(398)
  • TRACO POWER(379)
  • 廣杉計器(335)
  • 三木プーリ(333)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(310)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(290)
  • コンサス(272)
  • SMC(271)
  • NS(日進工具)(260)
  • タンガロイ(259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5mm」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
ボールポイント六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,498税込6,048
1セット(9本組)
当日出荷
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!トルクがかかりやすく、なめにくい!斜め作業、仮締めに最適なボールポイント最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)セット数9本質量(g/セット)348
斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
強力ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1パック(200個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ローレットナットミニパックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
829税込912
1パック(10個)
当日出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」全長L(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から3日以内出荷
エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
21,980税込24,178
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm関連資料(0.82MB)
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,770税込5,247
1パック(500本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,800税込10,780
1パック(500本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,440税込4,884
1パック(500本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
エビローレットナット ミニP LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナット ミニPLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティールカシメ板厚(mm)0.5~3.0
エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ローレットナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1箱(1000本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。 レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。 作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
エビ ナット Kタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1箱(1000本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1セット(9本)
3日以内出荷
折りたたみタイプのホルダー傾けての使用で効果を発揮抜群の耐摩耗性・ねじり強度斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40関連資料(0.75MB)