カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(41)
- NACHI(不二越)(69)
- OSG(オーエスジー)(81)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](93)
- RS PRO(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
- TRUSCO(142)
- TSUNODA(ツノダ)(51)
- エスコ(231)
- グーリング(80)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(55)
- ホンダ(52)
- マキテック(65)
- 三木プーリ(144)
- 三菱マテリアル(58)
- 京セラ(50)
- 八幡ねじ(63)
- 大阪魂(2,746)
- 廣杉計器(108)
- ブランドをもっと見る
「2.6mm」の検索結果

ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(80本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(50本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(300本)当日出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(75本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(300本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ワイヤーストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(300本)当日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300本)当日出荷から翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781パック(50本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金・電機板金等摘要紙箱入リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(65本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
強力ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。用途切る(ラウンド刃)
ペンチ(樹脂グリップ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
ブラインドリベット(ステンレススチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
ラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(300本)当日出荷から4日以内出荷材質オールスチール
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!トラスコ品番396-5562寸法(mm)200全長(mm)203質量(g)250種類ねじプライヤ機能はずす、つかむ、まわす、切る切断能力(Φmm) 軟線2.6頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
強力ニッパー (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
万能ラジオペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,700~税込¥12,870~1パック(1000本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,060~税込¥13,266~1パック(1000本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,198~税込¥7,918~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート