ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

ブラインドリベット・皿頭(1000本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

表面を平らに保つ場合に便利です。
フランジ部皿頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
頭部
皿頭
胴部
ストレート
内容量
1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
全19種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82918870NSA56KA848.0~9.64.1~4.213.7
¥7,310
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918879NSA43KA6.43.23.2~4.83.3~3.48.1
¥4,560
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918897NSA63KA9.54.82.4~4.84.9~5.09.7
¥9,210
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918915NSA64KA9.54.83.2~6.44.9~5.011.3
¥9,570
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918949NSA47KA6.43.29.6~11.23.3~3.415.4
¥6,740
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918967NSA46KA6.43.28.0~9.63.3~3.412.9
¥6,350
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918985NSA52KA841.6~3.24.1~4.27.3
¥5,560
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919055NSA42KA6.43.21.6~3.23.3~3.46.5
¥4,390
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919080NSA53KA843.2~4.84.1~4.28.9
¥6,040
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919089NSA45KA6.43.26.4~8.03.3~3.411.3
¥5,510
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919098NSA41KA6.43.21.3~1.63.3~3.44.9
¥4,240
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919141NSA48KA6.43.211.2~12.83.3~3.417.1
¥7,120
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919159NSA58KA8411.2~12.84.1~4.216.9
¥7,880
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919186NSA44KA6.43.24.8~6.43.3~3.49.7
¥4,800
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919211NSA54KA844.8~6.44.1~4.210.5
¥6,130
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919238NSA34KA4.72.43.2~6.42.5~2.68.9
¥5,390
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919247NSA57KA849.6~11.24.1~4.215.3
¥7,590
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919299NSA55KA846.4~8.04.1~4.212.1
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919308NSA62KA9.54.81.8~3.24.9~5.08.1
¥8,860
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする