エアーリベッター AR2000シリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から9日以内出荷
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。
狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチリベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。
作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から9日以内出荷
本体に樹脂を使用した軽量タイプ。
空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
エビ リベッター ノーズピース大LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
超硬質ジョーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EXトラスコ品番212-2243種別リベッター用質量(g)9
三爪ジョー(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
三爪ジョーセット(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)