カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • KTC(11)
  • onsemi(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • プレジール(1)
  • 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpl-03」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌日出荷
    コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
    その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
エアーリベッターカテゴリ