カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)

「bpl-1.5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 生検トレパン BPシリーズ  ロング 貝印

    生検トレパン BPシリーズ ロング

    貝印
    1箱(20本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
    用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000一般的名称単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • スチレンボードポップLサイズ グリーンクロス

    スチレンボードポップLサイズ

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Mサイズもございます。
    用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)210縦(mm)445横(mm)890
  • リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 cubele

    リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源

    cubele
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。
    使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)
  • T-Max(R) 溝入れ加工用ブレード サンドビック

    T-Max(R) 溝入れ加工用ブレード

    サンドビック
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°用底板(後付け) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°用底板(後付け)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック 水平コーナー90°用底板(先付け) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー90°用底板(先付け)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,598税込5,058
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)形状L型質量(g)300先端形状六角二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10サイズ規格ミリ
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0495質量(kg)22質量(g)22000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg