カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- 椿本チエイン(27)
- リゲッタ(25)
- メディアカバーマーケット(18)
- コガネイ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- omron(オムロン)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- 若井産業(1)
- モトコマ(1)
- パロマ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 東都興業(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cjl」の検索結果

超硬質ジョー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501組当日出荷トラスコ品番212-2243適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EX種別リベッター用質量(g)9
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。用途ブラインドリベットの締結付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。必要空気圧0.49~0.59MPa