カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
- バイク純正部品(126)
- トラック純正部品(87)
- 制御機器(84)
- 農業機械(68)
- パソコン/周辺機器(45)
- 切削工具(40)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 電気材料(23)
- 科学研究・開発用品(18)
- 卓上消耗品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(12)
- 自動車純正部品(12)
- 作業服(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 事務用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 作業工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- バイク部品(8)
- 家電(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- マスク(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(6)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(229)
- SMC(223)
- 三菱ふそう(91)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- RS PRO(33)
- イスカル(28)
- メディアカバーマーケット(27)
- BROADCOM(21)
- アイリスオーヤマ(9)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- マルケイ(国際化工)(8)
- SPARKFUN(8)
- 未来工業(7)
- サンワサプライ(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ナカバヤシ(6)
- HAKKO(白光)(6)
- 重松製作所(5)
- GBRacing (ジービーレーシング)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「chl」の検索結果

【レンタル】クロロフィルセンサー CHL-30Nシリーズ レンタル
KRK(笠原理化工業)¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算)質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本測定原理蛍光測定法測定波長励起/460mm、蛍光/590mm最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算)サービス分類レンタル
オイルポッド窓V型(打ち込み式)
光宝興産(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
インサートカップホルダー ブラック
サンナップ(3件のレビュー)¥339税込¥3731パック(5個)当日出荷適合約200ml・約275mlインサートカップ用材質ポリプロピレン全幅(mm)93直径×高さ(mm)74×66
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
アラム¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
チタンコートカッター
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大)
浦谷商事(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ大寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
ワンタッチメジャーホルダー
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ベルトbに簡単装着!!。コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ6以内
コーンホルダーL
イチグチ¥759~税込¥835~1個当日出荷従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ゴム、金属軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェックリボン ギンガム
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から6日以内出荷チェックのキュートな布リボンです。5色展開でそれぞれ3つの幅をご用意しています。材質ポリエステル1巻長さ(m)20
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
セフ後付けホルダー 上下2連
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用色ブラック適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
コーンホルダーL
イチグチ¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から3日以内出荷円錐形で細部平面を無理なか磨ける用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。軸径(Φmm)6軸長(mm)Φ40
高耐荷重ラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。付属品アジャスター(4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)650間口(mm)582キャスターあり(Φ75大型)
HLレギュレータ
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
フリクションWaaiボールペン
パイロット¥229税込¥2521本当日出荷から3日以内出荷こすると消える、だから気軽に楽しく書けるフリクション。”おしゃれにひとくせ。” をコンセプトにした8色をご用意しました。日常使いしやすく、アクセントカラーにもなるため、垢抜けた印象の紙面を簡単に作ることができます。方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
グリップLA LAカップリング
リケン¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥849税込¥9341双当日出荷コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
【レンタル】クロロフィルメーター
KRK(笠原理化工業)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)計器/約290検出器/約500保護構造防塵、防水構造(IP63相当)電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)測定方式センサー部浸漬測定表示LCD 3・1/2桁再現性(%)±2以内(一定条件で)分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)測定対象クロロフィル測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
キーロック(南京錠)
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる! 解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。 管理者と使用者の明確な区別ができます。付属品番号設定用キー1本材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)140材質(キー)真ちゅうロックダイヤル式アズワン品番64-2325-80材質(吊)鉄日本緑十字社品番195081
コーナーガード(衝撃保護材)65×65
信栄物産¥6,698~税込¥7,368~1本ほか3日以内出荷ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)寸法(mm)65×65×13材質(本体)軟質塩ビ
コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCH用(65×65)
信栄物産¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
...