カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- フィッシャージャパン(10)
- 大阪魂(3)
- カール(2)
- サンコーテクノ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 峰岸(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- フルシダー(1)
「fischer sx」の検索結果
特価

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等