カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(194)
    • コンクリートプラグ(41)
    • アンカー関連商品(42)
  • 測定用品(28)
    • デジタル膜厚計(25)
  • 制御機器(43)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
長さ(mm)
25・30・40・50・55・60・65・70・75・80・95・100・106・110・120・126・130・150・160・200・長さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
14・17・22・24・25・30・31・39・40・46・49・50・60・64・69・90・100・129・136・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
亜鉛メッキ
ブランド
フィッシャージャパン・大阪魂・フィッシャー・インストルメンツ・峰岸・CYGNUS社・FISCHER・FISCHER DAREX・Fischer Elektronik・Fischer Fixings・Georg Fischer・LEMO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MANN-FILTER・NALGENE(ナルゲン)・REX[科学研究・開発用品]・TELEMECANIQUE SENSORS・カール・ジョージフィッシャー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP適合材コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板
  • SXプラグ SX(25本入) フィッシャージャパン

    SXプラグ SX(25本入)

    フィッシャージャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(25本)
    当日出荷
    4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
  • SXプラグ グリーン フィッシャージャパン

    SXプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm

    Fischer Elektronik
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面
    仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
  • 接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャージャパン

    接着系アンカー FIS ER 390S

    フィッシャージャパン
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(390mL)
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
    用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ

    Fischer Elektronik
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • 流量カウンタ Georg Fischer ジョージフィッシャー

    流量カウンタ Georg Fischer

    ジョージフィッシャー
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:流量カウンタ●併用可能製品:Signet 515/525流量センサ●8150バッテリ駆動流量カウンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ Georg Fischer

    Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ

    Georg Fischer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → 14 pH電極タイプ = pHプローブタイプ = ガラス機能 = pHPHプローブ - Georg Fischer. Georg Fischer 2750センサ電子機器又は2760プリアンプ向けの用途で使用するPT1000温度補償付き平面型汎用PH電極。 Georg Fischer Signetねじ込み / セメント継手又は標準パイプティーとインチNPTねじを使用して簡単に取り付けることができます。 Signet pH電極は、耐久性のあるPPSボディを備え、化学物質との併用に適合します。 これらのセンサは、あらゆる角度で取り付けることができ、セルフクリーニング式のフラットタイプで保守作業及び損傷リスクを軽減します。. 用途. 毒性減失 上下水道処理 重金属除去及び回復 プロセス制御 排水監視 中和システム 商業用プール及びスパ 水生動物生態環境保全装置 浄化システム 洗浄装置制御 表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • FK 237 SA220 H FISCHER

    FK 237 SA220 H

    FISCHER
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
  • ICK BGA 31 X 31 X 10 FISCHER

    ICK BGA 31 X 31 X 10

    FISCHER
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
  • ICK BGA 10 X 10 X 10 FISCHER

    ICK BGA 10 X 10 X 10

    FISCHER
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
  • ICK PGA 6 X 6 X 14 FISCHER

    ICK PGA 6 X 6 X 14

    FISCHER
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
  • ICK PGA 17 X 17 X 12 FISCHER

    ICK PGA 17 X 17 X 12

    FISCHER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ICK 40 B FISCHER

    ICK 40 B

    FISCHER
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
  • SK 454 100 SA FISCHER

    SK 454 100 SA

    FISCHER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ICK PGA 8 X 8 X 12 FISCHER

    ICK PGA 8 X 8 X 12

    FISCHER
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
  • ICK 24 B FISCHER

    ICK 24 B

    FISCHER
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
  • SK 454 50 SA FISCHER

    SK 454 50 SA

    FISCHER
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
  • ICK PGA 14 X 14 X 14 FISCHER

    ICK PGA 14 X 14 X 14

    FISCHER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング

    Fischer Elektronik
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:留めばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク

    Fischer Elektronik
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Georg Fischer 流量計 液体 ジョージフィッシャー

    Georg Fischer 流量計 液体

    ジョージフィッシャー
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    8日以内出荷
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用

    Fischer Elektronik(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入 Fischer Fixings

    アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入

    Fischer Fixings
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
    仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1826アズワン品番65-7911-86
  • フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク DIP用

    Fischer Elektronik
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式

    Fischer Elektronik(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入 Fischer Fixings

    アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入

    Fischer Fixings
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
    仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1825アズワン品番65-7914-53
  • アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入 Fischer Fixings

    アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入

    Fischer Fixings
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せず
    仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1821アズワン品番65-7911-94
  • Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ  DINレール用 Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用

    Fischer Elektronik
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
  • Georg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズ ジョージフィッシャー

    Georg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズ

    ジョージフィッシャー
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    8日以内出荷
  • Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3 Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3

    Fischer Elektronik
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 留めばね。スナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク PGA用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク PGA用

    Fischer Elektronik
    ¥529~税込¥582~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK

    Fischer Elektronik
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    長さ = 26mm。幅 = 13mm。高さ = 10mm。寸法 = 26 x 13 x 10mm。熱抵抗 = 22.8K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICK BGA 14X14 FISCHER

    ICK BGA 14X14

    FISCHER
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷