カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • AFAM(アファム)(5)
  • 松吉医科器械(4)
  • JAPPY(2)
  • シャープ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日研工作所(1)
  • マークテック(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • ナカ工業(1)
  • 中島商会(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • BLITZ(1)
  • SAIA-BURGESS(1)
  • LONG(1)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nst4」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥17,320~税込¥19,052~
    1パック(1000本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理ステンコーティング
  • ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
  • ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(リベット保持機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
    トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
  • ハンドリベッター(強力タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(強力タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
    タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○
  • エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター AR2000シリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
    必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
    用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)