カテゴリ

  • 制御機器(1,869)
  • 自動車純正部品(1,016)
  • 家電(499)
  • 機構部品(468)
  • トラック純正部品(397)
  • 測定用品(370)
  • 科学研究・開発用品(365)
  • バイク部品(312)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 塗装・養生・内装用品(290)
  • 農業機械(260)
  • 学童・教育用品(255)
  • バイク純正部品(240)
  • メカニカル部品(213)
  • 作業工具(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 電気材料(96)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • オフィス家具(81)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 物流用品(48)
  • 事務用品(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 切削工具(41)
  • 自転車部品(38)
  • 建築金物(28)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 作業服(27)
  • 医療(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 保管用品(18)
  • 安全標識(18)
  • 清掃用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 厨房用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 日用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 研磨材(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 縫製用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • テープ(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 完成車(6)
  • 梱包用品(5)
  • カー用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 溶接用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nst」の検索結果

8,332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックスライドテーブル NSTシリーズ タカチ電機工業

    ラックスライドテーブル NSTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 松葉杖 NST80シリーズ ナビス(アズワン)

    松葉杖 NST80シリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥3,198~税込¥3,198~非課税商品
    1組(2本)
    当日出荷
    軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
    セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔シャフト先端径(Φmm)22
  • 大阪魂 ブラインドリベットNST 大阪魂

    大阪魂 ブラインドリベットNST

    大阪魂
    ¥449~税込¥494~
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷
    材質リベットボディ:SUS316L マンドレル:SUS316
  • ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
  • すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ アズワン
    グレー
    ブラック
    レッド

    すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ

    アズワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    屋内や屋外の床などに貼って使用できる表面に砥粒の付いた滑り止めつきテープです。水や油に対して優れた滑り止め効果を発揮するため、すべりやすい場所での使用に適しています。赤、グレー、黒の3色ございます。
    用途階段、スロープ、レストランの床等材質基材/PET、砥粒/酸化アルミニウム、粘着剤/エポキシ・ウレタン樹脂厚さ(mm)0.89寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
  • ENJOYNoir NST060 COMFORT SMOOTH プルオーバー(半袖) カーシーカシマ
    ブラック
    ホワイト

    ENJOYNoir NST060 COMFORT SMOOTH プルオーバー(半袖)

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    4日以内出荷
    素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/透けにくい/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング
    用途デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ混率(%)ポリエステル100
  • ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理ステンコーティング
  • Y型カップホイール NST 呉英製作所

    Y型カップホイール NST

    呉英製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-4830質量(g)260穴径(Φmm)15外径(Φmm)95刃厚(mm)1チップ高さ(mm)2.8
  • (62869)ZB HEADLINER / MITTELDECKE/NST 三菱ふそう

    (62869)ZB HEADLINER / MITTELDECKE/NST

    三菱ふそう
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
  • セパハン用 ハンドルバー左/右set NSTタイプ ハリケーン

    セパハン用 ハンドルバー左/右set NSTタイプ

    ハリケーン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷
    セレーション分を中心軸に約8°ずづの調整が可能です。
    色ブラック
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, NST30010MXV6T1G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, NST30010MXV6T1G

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -30 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 661 mW●最小DC電流ゲイン : 420●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧 : -30 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -5 V●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-50 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-50 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-50取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-55取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-50 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-50 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-50取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-55取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • マツヨシシャッター付与薬カート20床 MY-NST20(トレータイプ) 松吉医科器械

    マツヨシシャッター付与薬カート20床 MY-NST20(トレータイプ)

    松吉医科器械
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    19日以内出荷
    MY-NST20・MY-NST30は1引出につき、朝・昼・夕・ねる前の表示がある4つに区分されたトレーが7コ(1週間分)+予備1コセットされています。MY-NSK20・MY-NSK30は1引出につき、朝・昼・夕・ねる前と表示された4色の駒が各7コ(1週間分)セットされています。シャッター(鍵付)扉のためセキュリティーにも優れています。
  • マツヨシシャッター付与薬カート30床 MY-NST30(トレータイプ) 松吉医科器械

    マツヨシシャッター付与薬カート30床 MY-NST30(トレータイプ)

    松吉医科器械
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    19日以内出荷
    MY-NST20・MY-NST30は1引出につき、朝・昼・夕・ねる前の表示がある4つに区分されたトレーが7コ(1週間分)+予備1コセットされています。MY-NSK20・MY-NSK30は1引出につき、朝・昼・夕・ねる前と表示された4色の駒が各7コ(1週間分)セットされています。シャッター(鍵付)扉のためセキュリティーにも優れています。
  • ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(43件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スマートラック キタジマ
    ブラウン
    ホワイト

    スマートラック

    キタジマ(40件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    6日以内出荷
    ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
    総耐荷重(kg)80
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)60材質(ケース)ABS樹脂
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • インクリボンカセット 紙用 コクヨ

    インクリボンカセット 紙用

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。 タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
    幅(mm)9長さ(m)30対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
  • スマートラック(キャスター付) キタジマ
    ブラウン
    ホワイト

    スマートラック(キャスター付)

    キタジマ(11件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    6日以内出荷
    【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
    用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
  • ナット Festo

    ナット

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo スロットナット NST-8-M6 (アタッチメントの取り付け用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。材質には銅と PTFE は含まれていません
    仕様●メーカーシリーズ:NST-8 ~ M6●内径サイズに合わせる:6mm●製品タイプ:溝付きナット●コード番号:203-0923アズワン品番65-8017-90
  • スマートラック キタジマ
    ブラック
    ホワイト

    スマートラック

    キタジマ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    7日以内出荷
    圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
    用途設置場所に合わせてサイズが選べます。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
  • ジャック成端ツール 日本製線

    ジャック成端ツール

    日本製線
    ¥539税込¥593
    1式
    当日出荷
    日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • ストレートマス Aron(アロン化成)

    ストレートマス

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
  • ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器

    ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)

    日東工器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
  • パークヒート スタンダードノズル パーカーコーポレーション

    パークヒート スタンダードノズル

    パーカーコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番331-8249質量(g)40
  • 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス

    尿素水タンク 20L ノズル付

    ヒシエス
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶
    当日出荷
    尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
    用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用 日本製線

    工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用

    日本製線
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    当日出荷
  • マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス コクヨ

    マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス

    コクヨ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
    用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる!質量(kg)1.34(電池含まず)電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76