カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Festo(1)
- 大阪魂(1)
「nst8-6」の検索結果
特価

ブラインドリベット(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781箱3日以内出荷耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。 。強度が必要な場所に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金の締結など寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56フランジ径(Φmm)12.8
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(150本)ほか当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥62,980税込¥69,2781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト