曜日別特売

ブラインドリベット(250本入)

ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。
強度が必要な場所に最適です。
手に優しいマンドレル先端形状です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
自動車板金、電機板金の締結など
材質
(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール
寸法H(mm)
12.8
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
寸法F(mm)
60
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】6.4
寸法T(mm)
1.9
寸法W(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
12.8
太さ(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
10.8
せん断強度(KN)
8.56
頭部
丸頭
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
12.8
内容量
1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82919010NST84A3.2~6.412.912.9
¥39,990
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919071NST86A6.4~9.616.916.9
¥42,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919220NST88A9.6~12.82020
¥48,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする