ポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
狭い場所で非常に便利、操作性は軽く、強力型で耐久性抜群です。軽量・コンパクトで手にフィットするサイズです。
用途狭い場所での作業等。材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~43
ポンプラスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
全長(mm)252最大口開き(mm)43質量(g)380呼び寸法(mm)250調整方法5段階
ポンプラスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から8日以内出荷
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ配管工事に最適の口幅調整5段階6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しに栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに寸法L(mm)252仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0
工具セット メンテナンス用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
メンテナンス用工具セット 26点幅広い場面で活躍!基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
47pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥59,980税込¥65,978
1セット(47点組)
翌日出荷
エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13
32pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた基本セット。
全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
入組点数32トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11