アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。
柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~47仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。トラスコ品番124-9525質量(g)350呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口幅調節5段階
アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。仕様ドライバー付材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~47
アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
定番のアンギラスが99シリーズに登場!ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5