カテゴリ

  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • sita(サイタ)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • CKD(1)
  • 日東工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl-18b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vリチウムバッテリー sita(サイタ)18Vリチウムバッテリーsita(サイタ)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
適合機種SCL-001、SCL-002、SCL-003バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)2000
18V充電器 sita(サイタ)18V充電器sita(サイタ)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
適合機種SCL-18B専用充電器コード長さ(m)約1.8充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60充電入力容量(VA)60充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
18V充電式芝生バリカン sita(サイタ)18V充電式芝生バリカンsita(サイタ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!! 芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。 別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。 刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈にセット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)刃の種別ブレード両刃駆動バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1200バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
18V充電式3way草刈機 sita(サイタ)18V充電式3way草刈機sita(サイタ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60