絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本ガイシ

日本ガイシのページです。日本ガイシは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼セッター NEWSIC(R) 日本ガイシ燃焼セッター NEWSIC(R)日本ガイシ
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。 遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/80%、Si/20%曲げ強度(MPa)(高温)250(1300℃)
燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm 日本ガイシ燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm日本ガイシ
15,980税込17,578
1枚
33日以内出荷
耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。 従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
仕様●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al2O3/50%、SiO2/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8アズワン品番67-6587-98
燃焼セッター NEWSIC(R) Zrコーティング 日本ガイシ燃焼セッター NEWSIC(R) Zrコーティング日本ガイシ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。 遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/80%、Si/20%
燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ 日本ガイシ燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ日本ガイシ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。 連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。 高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/58%、Si/42%
燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ 日本ガイシ燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ日本ガイシ
45,980税込50,578
1枚
8日以内出荷
大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。
充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入 日本ガイシ充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入日本ガイシ
14,980税込16,478
1箱(10個)
17日以内出荷
IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。
仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応バッテリー容量(Ah)0.025アズワン品番67-6586-40
充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入 日本ガイシ充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入日本ガイシ
14,980税込16,478
1箱(10個)
17日以内出荷から43日以内出荷
IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池 厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能 ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有