カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • SanDisk(サンディスク)(9)
  • Dell Technologies(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • マイクロソフト(6)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
  • AOTECH(4)
  • 富士通(3)
  • トランセンド(3)
  • StarTech.com(3)
  • ロジテック(2)
  • センチュリー(2)
  • HIDISC(2)
  • タイムリー(2)
  • 東芝インフラシステムズ(2)
  • NEC三菱(1)
  • EPSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4tb ssd」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD III(2242) レノボ・ジャパン(Lenovo)2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD III(2242)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD III(2242) レノボ・ジャパン(Lenovo)1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD III(2242)レノボ・ジャパン(Lenovo)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
1TB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IV レノボ・ジャパン(Lenovo)1TB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IVレノボ・ジャパン(Lenovo)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
2TB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IV レノボ・ジャパン(Lenovo)2TB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IVレノボ・ジャパン(Lenovo)
199,980税込219,978
1台
翌々日出荷
1TB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD II レノボ・ジャパン(Lenovo)1TB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 SSD IIレノボ・ジャパン(Lenovo)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ThinkStation 15.3TB PCIe G4 NVMe U.3 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 15.3TB PCIe G4 NVMe U.3 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
919,800税込1,011,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
関連キーワード
ss22m-sssd特集