カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(3,717)
  • 三菱ふそう(2,125)
  • SAMTEC(1,163)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • KTM(718)
  • RS PRO(663)
  • サカエ(537)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(504)
  • BMW(426)
  • Thermo Scientific Nalgene(392)
  • 長谷川工業(302)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(253)
  • SPARKFUN(246)
  • Schutzinger(245)
  • DUCATI(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(222)
  • StarTech.com(219)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(187)
  • INAX(LIXIL)(174)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GER」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
TS Core Gen 2 + Controller for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 + Controller for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
TS Core Gen 2 + IP Controller for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 + IP Controller for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット レノボ・ジャパン(Lenovo)Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キットレノボ・ジャパン(Lenovo)
969,800税込1,066,780
1台
8日以内出荷
Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット(ライト) レノボ・ジャパン(Lenovo)Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット(ライト)レノボ・ジャパン(Lenovo)
939,800税込1,033,780
1台
8日以内出荷