ワイヤレスマウス (13) 有線マウス (3) ワイヤレスキーボード (2) ブランド: レノボ・ジャパン(Lenovo)すべて解除
Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品 マニュアル類 色 ブラック 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USBポート搭載のパソコン 保証期間 1年保証 ボタン数 3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) インターフェイス USB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 111.30×62.3×33.77 ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 読取方式 光学センサー
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品 USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 色 ブラック 質量(g) 60(バッテリーを除く) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USBポート搭載のPC 使用電池 単3電池×1個 保証期間 1年保証 ボタン数 3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 33×61.08×106 ホイール数 スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式 2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式 光学センサー
Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
色 ストームグレー 電源 リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式) 接続方式 ワイヤレス 分解能(dpi) 2400、1600、800 ボタン数 6 ホイール数 1 無線通信方式 Bluetooth 5.1 読取方式 ブルーLEDオプティカルセンサー
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。
横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。
手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。
付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品 USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) 色 グレー系 (一部コルク) 質量(g) 約97 接続方式 無線 分解能(dpi) 2400、1600、800 対応機種 USB Type-A搭載のシステムのみサポート 使用電池 単3乾電池x1 保証期間 1年保証 ボタン数 6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 62×63×104 ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式 2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式 ブルーLED
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌々日出荷
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品 USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) 色 ブラック 質量(g) マウス:約71、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m) 0.5 対応OS Windows 10, Windows 11 コネクタ形状 USB Type-C 接続方式 無線 分解能(dpi) 2400、1600、800 対応機種 USB Type-C搭載のシステム 保証期間 1年保証 ボタン数 5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイス USB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 34×59×101 ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式 2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式 ブルーLED
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様 チルト角度調整可能 セット内容 Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類 質量(g) キーボード: 570、マウス: 69 ケーブル長(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体) 対応OS Windows 7, Windows 10, Windows 11 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB Aポートを使用してサポートされているPC キー配列 109キー(日本語配列) 保証期間 1年 キーストローク(mm) 2.5+/-0.4 ボタン数 3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) キーピッチ(mm) 19.05(横方向)、19.05(縦方向) インターフェイス USB Type-A ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 読取方式 光学センサー
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット レノボ・ジャパン(Lenovo) 4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー Lenovo 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問