ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAPレノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz周波数3.80GHz最大消費電力(W)221チップセットPRO-665RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類色ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
仕様●PCI-E×pressスロット:あり、PCI E×press ×16 1 (空1)、PCI E×press ×1 1 (空1)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]マイク入力×1、[前面]コンボジャック×1、[背面]ライン出力×1、RJ45×1、シリアル・ポート×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●電波法備考:対象品目がないため●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.5×291.7×339.5メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)動作湿度(%)10~90(但し結露無き事)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen1×4 (前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (前面×1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
TC neo 30s SmallG5(SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
電源(V)内蔵電源ユニット AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit(日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)
CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)805最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)ポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v5.3グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応電源(V)AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)、内蔵電源ユニット本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)使用CPUインテル Core i5-13420Hスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)動作周波数(GHz)2.1チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合コア数8TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量64GBスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷から8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1280最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
ThinkCentre neo 50q(i5/8/256/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 18.1kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1130最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷から8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1770最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
GIGA_300w Yoga(N100/4/128/W11PE/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:UFS オンボード●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 3.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009APレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
J13 (5 220U/16/512/W11P/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1330対応OSChromeOSメモリー容量4/eMMC:64ディスプレイ11.6型ワイド解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
【C】Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 10レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1680最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キーポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024
TP X13Gen6 Ultra 5 225U/16/256/W11P/13.3レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)968最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし
TC M70sSmaG5(i5/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM UDIMM●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x297.7 mm●エネルギー消費効率:16区分 63.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー●メモリカードスロット:あり、3-in-1メディアカードリーダー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事)電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%)本体質量(g)5300最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x4 (背面x4)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
J13 (5 220U/8/256/W11P/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/2●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合ポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし
TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 7 PRO 8700GE プロセッサー●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 780M グラフィックス●電波法備考:対象品目がないため●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 35.8kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1250最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットAMD Pro 600 チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen1 x1 (背面x1)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
ThinkCentre neo 50q(i5/16/256/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 18.1kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1130最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
【C】Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 20.4kWh/年(99%)●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arcグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0型 2K OLED (有機ELディスプレイ、2048x1280ドット、最大10.74億色、16:10、DisplayHDR 500 True Black、120Hz) 、光沢あり●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●ライセンスOS:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:1920x1200ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.9x356x251 mm●附属品:ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1890最大消費電力(W)65解像度2048×1280ドットスピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキー+Copilot キーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキーありポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021
V15G6 ARP(R5/16/512/W11P/MS365試用/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 150●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 11.98 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 660M グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1600最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
V15G6 ARP(R5/16/256/W11P/MS365試用/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 150●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 11.98 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 660M グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1600最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
V14G6 ARP(Ry5/16/512/W11P/MS365 試用/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 150●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 660M グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
V14G6 ARP(Ry5/16/256/W11P/MS365 試用/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 150●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 660M グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットAPU に統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
TP T14 Gen6 IAL Ultra5 225U/16/256/W11Pレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):10.9-21.8x315.9x223.7 mm●J-Moss:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●エネルギー消費効率:12区分 18.26kWh/年(AAA)●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1490最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、US配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
TB16G9 IRL(5 210H/16/256/W11P/OFHB24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
ThinkBook16G9 IRL(5 210H/16/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版