カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • 大阪魂(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 廣杉計器(10)
  • TRUSCO(8)
  • ケミカルスクリュー(8)
  • ASUSTOR(6)
  • コミネ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ONYX+GREEN(5)
  • MARWI(5)
  • エスコ(4)
  • 丸エム製作所(4)
  • 由良産商(4)
  • K-CON(キタコ)(3)
  • ケミス(3)
  • GATOR Case(3)
  • サンハヤト(2)
  • OHSATO(大里)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「reny」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2は、VESA規格を採用した、ThinkCentre Tiny本体を取り付けるためにデザインされた製品です。本製品は個別に、またその他のオプション製品と組み合わせることで、安心かつ機能的に、VESAに対応する各種製品に柔軟に取り付けることが可能になります。
    セット内容VESA マウント ブラケット、ネジ(6本)、ラバー(3個)、マニュアル類本体質量(g)325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×185×42
  • ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • ThinkCentre Tiny用バーティカルスタンド(2020年モデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny用バーティカルスタンド(2020年モデル)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre Tiny マウンティングキット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny マウンティングキット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:対象品目がないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkCentre Tiny用ダストシールド(2020年モデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny用ダストシールド(2020年モデル)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    翌日出荷
  • 【中古パソコン】LENOVO THINKCENTRE M70Q TINY (ミニPC/第10世代 i5-10400T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【中古パソコン】LENOVO THINKCENTRE M70Q TINY (ミニPC/第10世代 i5-10400T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
    用途使用感程度のキズ、削れ、塗装ハゲ、シール跡があります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_。正常に動作します。付属品ACアダプター仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPUCore i5,10400TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・DisplayPort・HDMI、USB 3.0×5・USB Type C×1ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
  • ThinkCentre Tiny ACアダプターパワーケージ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny ACアダプターパワーケージ 3

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    8日以内出荷
  • ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(21.5型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(21.5型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(23.8型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 (タッチ非対応モデル)(23.8型/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ対応モデル)(21.5型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 (タッチ対応モデル)(21.5型/タッチパネル/1920×1080/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2))

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    8日以内出荷
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    30日以内出荷
    付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)仕様●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)SSD256GBストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版